Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger UniversalAquatak 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Universal Aquatak 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 380 l/h 1700 W Schwarz, Grün
Bosch Universal Aquatak 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 380 l/h 1700 W Schwarz, Grün
Bosch Universal Aquatak 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 380 l/h 1700 W Schwarz, Grün
Bosch Universal Aquatak 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 380 l/h 1700 W Schwarz, Grün
Bosch Universal Aquatak 130 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 380 l/h 1700 W Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A7B00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A7B00
EAN/GTIN:
     3165140883702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Hochdruckreiniger UniversalAquatak 130. Schnelle, flexible und mühelose Reinigung bei verschiedensten Anwendungen. Vielseitige Reinigung dank 3-in-1-Düse mit Fächer-, Dreh- und Punktstrahl. Leisere Motorpumpe sorgt für eine komfortablere, angenehmere Reinigung. 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag. Ausziehbarer Griff und größere Räder sorgen für mehr Mobilität und eine einfachere Lagerung. Schnellkupplungen und die Lagerung der Pistole während der Verwendung sorgen für höchsten Komfort. Bosch Hochdruckpistole. Lanze. 3-in-1 Düse. Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml. 6 m Hochdruckschlauch. Wasserfilter. Karton
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Motorleistung:
1.7 kW | 1700 W
Antriebsart:
elektrisch
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Arbeitsdruck:
130 bar
Max. Kapazität:
380 l/h
Verschiebbar:
true
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Länge:
444 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
365 mm
Schwingungsemissionswert ah:
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
0.6 m/s²
Max. Druck:
130 bar
Max. Fördermenge:
7 l/min
Zuflusswassertemperatur:
40 °C
Selbstansaugfunktion:
0.5 m
Waschmitteldosiersystem:
Hochdruckschaum
Motorbauart:
Serie
Pumpentyp:
3 Zylinder
Pumpenmaterial:
Komplett aus Metall
Lanzen:
Lanze
Düsen:
3-in-1 Düse | Hochdruckdüse für Reinigungsmittel
Griffhöhe:
0.87 m
Schlauchlänge:
6 m
Schlauchtyp:
PVC
Schlauchtrommel:
Manuell
Hochdruckschlauchtrommel:
nein
Gewicht (ohne Zubehör):
7.9 kg
Maschinengewicht:
8.42 kg
Kompakt:
ja
Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit:
ja
Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel:
ja
Einfache Schnellkupplungen:
ja
Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung:
ja
Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern:
ja
Wasserfilter:
ja
Pumpe komplett aus Metall:
ja
Abklappbarer Handgriff:
ja
Autostopp-System:
ja
Hochdruckschaumsystem:
ja
Teleskopgriff:
nein
Hochdruckschlauchaufwicklung:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
0.6 m/s²
Spannnung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
444 x 375 x 365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
375 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
365 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
444 x 375 x 365 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnelle, flexible und mühelose Reinigung bei verschiedensten Anwendungen
TOP-Produktmerkmale:
Vielseitige Reinigung dank 3-in-1-Düse mit Fächer-, Dreh- und Punktstrahl | Leisere Motorpumpe sorgt für eine komfortablere, angenehmere Reinigung | 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag | Ausziehbarer Griff und größere Räder sorgen für mehr Mobilität und eine einfachere Lagerung | Schnellkupplungen und die Lagerung der Pistole während der Verwendung sorgen für höchsten Komfort
Unterteilung der Produktkategorien:
Hochdruckreiniger
Usage level:
Universal
Titel:
Hochdruckreiniger UniversalAquatak 130
Lieferumfang:
Bosch Hochdruckpistole | Lanze | 3-in-1 Düse | Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml | 6 m Hochdruckschlauch | Wasserfilter | Karton
SOL Date:
01.03.2017
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
9,715 kg
Nettogewicht:
6,55 kg
Volumen:
60,773 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
375 mm
Abmessung Höhe:
365 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Waschbürste, bosch waschbürste, autowaschbürste, kaltwasser-hochdruckreiniger 130bar, Hochdruckreiniger, HD Reiniger
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800466
ab € 31,15*
Zubehör
Bosch
F016800361
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.