Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135. Schnelle, flexible und mühelose Reinigung bei verschiedensten Anwendungen. 3-in-1-Düse mit Fächer-, Dreh- und Punktstrahl für eine vielseitige Reinigung. Bequeme, angenehmere Reinigung mit leiserer Motorpumpe. 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag. Mehr Mobilität und einfachere Lagerung durch größere Räder und ausziehbaren Griff. Höchster Komfort durch Schnellkupplungen und Lagerung der Pistole während der Verwendung. Bosch Hochdruckpistole. Lanze. Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml. 7 m Hochdruckschlauch. 3-in-1 Düse. Wasserfilter. Karton
| |
Motorleistung: | 1900 W | 1.9 kW |
Max. Druck: | 135 bar |
Max. Fördermenge: | 7.5 l/min |
Zuflusswassertemperatur: | 40 °C |
Selbstansaugfunktion: | 0.5 m |
Waschmitteldosiersystem: | Hochdruckschaum |
Motorbauart: | Serie |
Pumpentyp: | 3 Zylinder |
Pumpenmaterial: | Komplett aus Metall |
Kabellänge: | 5 m |
Lanzen: | Lanze |
Düsen: | 3-in-1 Düse | Hochdruckdüse für Reinigungsmittel |
Griffhöhe: | 0.87 m |
Schlauchlänge: | 7 m |
Schlauchtyp: | PVC |
Schlauchtrommel: | Manuell |
Hochdruckschlauchtrommel: | nein |
Gewicht (ohne Zubehör): | 7.9 kg |
Maschinengewicht: | 7.90 kg |
Kompakt: | ja |
Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit: | ja |
Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel: | ja |
Einfache Schnellkupplungen: | ja |
Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung: | ja |
Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern: | ja |
Wasserfilter: | ja |
Pumpe komplett aus Metall: | ja |
Abklappbarer Handgriff: | ja |
Autostopp-System: | ja |
Hochdruckschaumsystem: | ja |
Teleskopgriff: | nein |
Hochdruckschlauchaufwicklung: | nein |
Schwingungsemissionswert ah []: | 1.3 m/s² |
Unsicherheit K []: | 0.6 m/s² |
Spannnung: | 230 V |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 446 x 375 x 363 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 446 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 375 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 363 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 446 x 375 x 363 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Schnelle, flexible und mühelose Reinigung bei verschiedensten Anwendungen |
TOP-Produktmerkmale: | 3-in-1-Düse mit Fächer-, Dreh- und Punktstrahl für eine vielseitige Reinigung | Bequeme, angenehmere Reinigung mit leiserer Motorpumpe | 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag | Mehr Mobilität und einfachere Lagerung durch größere Räder und ausziehbaren Griff | Höchster Komfort durch Schnellkupplungen und Lagerung der Pistole während der Verwendung |
Unterteilung der Produktkategorien: | Hochdruckreiniger |
Usage level: | Universal |
Titel: | Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135 |
Lieferumfang: | Bosch Hochdruckpistole | Lanze | Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml | 7 m Hochdruckschlauch | 3-in-1 Düse | Wasserfilter | Karton |
SOL Date: | 01.03.2017 |
Neuheit: | nein |
Antriebsart: | elektrisch |
Anschlussspannung: | 230 V |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Max. Arbeitsdruck: | 135 bar |
Max. Kapazität: | 410 l/h |
Verschiebbar: | true |
Max. Vorlauftemperatur: | 40 °C |
Länge: | 446 mm |
Breite: | 375 mm |
Höhe: | 363 mm |
Schwingungsemissionswert ah: | 1.3 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K: | 0.6 m/s² |
Bruttogewicht: | 9,54 kg |
Nettogewicht: | 6,55 kg |
Volumen: | 60,712 dm3 |
Abmessung Länge: | 446 mm |
Abmessung Breite: | 375 mm |
Abmessung Höhe: | 363 mm |
Spartenbezeichnung: | 73 |
Ursprungsland: | CN |
Ursprungsregion: | - |
Rabattgruppe: | G1 |
Brand: | Bosch Home and Garden |
Servicekategorie: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |