Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Indego S+ 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B0302
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B0302
EAN/GTIN:
     4059952511962
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Mähroboter Indego S+ 500. Mähroboter mit Connect-Funktion für kleinere Gärten bis zu 500 m². Mit der Connect-Funktion kannst du deinen Indego fernsteuern und verwendest dabei die Bosch Smart Gardening App zur Optimierung des Mähvorgangs. Der Indego S+ 500 mit LogiCut kartiert die Rasenfläche und mäht in effizienten, parallelen Bahnen, sodass dein Rasen schneller fertig ist. Der Indego S+ 500 startet jeden vollständigen Mähvorgang mit einem BorderCut und sorgt so für einen sauberen Abschluss bis zur Kante bei der von dir bestimmten Rasenfläche. Mit MultiArea kann der Indego die Daten von bis zu drei Rasenflächen speichern (bis zu einer Gesamtfläche von 500 m²). Der Indego S 500 weiß, wo sich in der Rasenkarte enge Passagen befinden und fährt durch Korridore, die bis zu 75 cm schmal sind (zwischen den Drähten). Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). 1 x Drahtverbinder. Begrenzungsdraht, 150 m. 200 x Kunststoffheringe. Netzgerät. Karton
Weitere Informationen:
Schnitthöhe:
30 - 50 mm | 30 mm | 50 mm
Empfohlene Rasenfläche, max.:
500 m²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
445 x 364 x 202 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
598 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
405 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
330 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
598 x 405 x 330 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Mähroboter
Titel:
Mähroboter Indego S+ 500
Lieferumfang:
Ladestation | Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468) | 1 x Drahtverbinder | Begrenzungsdraht, 150 m | 200 x Kunststoffheringe | Netzgerät | Karton
SOL Date:
08.02.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
08.05.2021
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
sonstige
Schnittbreite:
190 mm
Gewicht mit Akkupack:
7.7 kg
Roboter:
true
Bruttogewicht:
16,3 kg
Nettogewicht:
7,7 kg
Volumen:
76,7 dm3
Abmessung Länge:
590 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
325 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,43*
€ 784,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,32*
€ 779,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,22*
€ 755,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,38*
€ 737,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800468
ab € 4,47*
Zubehör
Bosch
F016800485
ab € 0,291*
Zubehör
Bosch
06008B0501
ab € 209,85*
Zubehör
Bosch
F016800553
ab € 16,46*
Zubehör
Bosch
F016800373
ab € 43,59*
Zubehör
Bosch
F016800432
ab € 7,67*
Zubehör
Bosch
F016800321
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.