Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenkelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B5300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B5300
EAN/GTIN:
     4053423256406
Suchbegriffe:
Blumenkelle
Pflanzenkelle
blumenkelle
Handwerkzeuge Gartenkelle. Kompaktes, komfortables Design für alltägliche Gartenarbeit. Das Gartengerät der Wahl: die unentbehrliche Gartenkelle. Kompaktes Design für eine unproblematische Aufbewahrung. Bequeme Verwendung dank ergonomischem Design. Ideal zum Umgraben oder Jäten in engen Blumenbeeten, Grenzbereichen und Pflanzbehältern
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
85 mm
Materialdicke:
2 mm
Gesamtlänge:
337 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
337 x 85 x 44 mm
Gewicht:
0.320 kg
Kopfmaterial:
Edelstahl
Griffmaterial:
TPR
Softgriff:
Ja
Produktbeschreibung (kurz):
Kompaktes, komfortables Design für alltägliche Gartenarbeit
TOP-Produktmerkmale:
Das Gartengerät der Wahl: die unentbehrliche Gartenkelle | Kompaktes Design für eine unproblematische Aufbewahrung | Bequeme Verwendung dank ergonomischem Design | Ideal zum Umgraben oder Jäten in engen Blumenbeeten, Grenzbereichen und Pflanzbehältern
Unterteilung der Produktkategorien:
Handwerkzeuge
Titel:
Handwerkzeuge Gartenkelle
SOL Datum:
07.04.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
07.07.2024
Länge:
337 mm
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0,334 kg
Nettogewicht:
0,323 kg
Volumen:
1,9 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gartenkelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.