Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartengrubber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B5500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B5500
EAN/GTIN:
     4053423256451
Suchbegriffe:
Blumenkralle
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
Handwerkzeuge Gartengrubber. Kompaktes, komfortables Design für alltägliche Gartenarbeit. Das Gartengerät der Wahl: der unentbehrliche Gartengrubber. Kompaktes Design für eine unproblematische Aufbewahrung. Bequeme Verwendung dank ergonomischem Design. Ideal für die Beseitigung von Unkraut oder kleinen Steinen und für die Bodenvorbereitung zum Säen
Weitere Informationen:
Kopfmaterial:
Edelstahl
Griffmaterial:
TPR
Softgriff:
Ja
Arbeitsbreite:
71 mm
Materialdicke:
8.5 mm
Gesamtlänge:
338 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
338 x 71 x 85 mm
Gewicht:
0.250 kg
Produktbeschreibung (kurz):
Kompaktes, komfortables Design für alltägliche Gartenarbeit
TOP-Produktmerkmale:
Das Gartengerät der Wahl: der unentbehrliche Gartengrubber | Kompaktes Design für eine unproblematische Aufbewahrung | Bequeme Verwendung dank ergonomischem Design | Ideal für die Beseitigung von Unkraut oder kleinen Steinen und für die Bodenvorbereitung zum Säen
Unterteilung der Produktkategorien:
Handwerkzeuge
Titel:
Handwerkzeuge Gartengrubber
SOL Datum:
07.04.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
07.07.2024
Schneidenbreite:
71 mm
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Bruttogewicht:
0,265 kg
Nettogewicht:
0,254 kg
Volumen:
3,04 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unkrauthacke, grubber, Gartengrubber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.