Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzkelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B5800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B5800
EAN/GTIN:
     4053423256512
Suchbegriffe:
Pflanzkelle
Handwerkzeuge Pflanzkelle. Kompaktes, komfortables Design für alltägliche Gartenarbeit. Das Gartengerät der Wahl: die unentbehrliche Pflanzkelle. Kompaktes Design für eine unproblematische Aufbewahrung. Bequeme Verwendung dank ergonomischem Design. Ideal zum Setzen von Saatgut und Umpflanzen von Setzlingen
Weitere Informationen:
Kopfmaterial:
Edelstahl
Griffmaterial:
TPR
Softgriff:
Ja
Arbeitsbreite:
80 mm
Materialdicke:
2 mm
Gesamtlänge:
358 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
358 x 80 x 51 mm
Gewicht:
0.300 kg
Produktbeschreibung (kurz):
Kompaktes, komfortables Design für alltägliche Gartenarbeit
TOP-Produktmerkmale:
Das Gartengerät der Wahl: die unentbehrliche Pflanzkelle | Kompaktes Design für eine unproblematische Aufbewahrung | Bequeme Verwendung dank ergonomischem Design | Ideal zum Setzen von Saatgut und Umpflanzen von Setzlingen
Unterteilung der Produktkategorien:
Handwerkzeuge
Titel:
Handwerkzeuge Pflanzkelle
SOL Datum:
07.04.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
07.07.2024
Länge:
358 mm
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0,377 kg
Nettogewicht:
0,326 kg
Volumen:
2 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.