Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensäge UniversalChain 35: 2x Sägekette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B8304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8304
EAN/GTIN:
     4059952608136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Kettensäge UniversalChain 35. Leistungsstark und leicht zu bedienen für mühelos zu erzielende Ergebnisse. Leistungsstarker 1.800-Watt-Motor und eine Kettengeschwindigkeit von 12 m/s für schnelle Schnitte. Leicht (4,2 kg) mit ergonomischem Design für hohe Handlichkeit. Konzentrisches SDS-System für werkzeugloses und einfaches Spannen und Wechseln der Kette. Automatische Schmierung für reibungslosen, unterbrechungsfreien Lauf. Ideal zum Sägen von Ästen und Schneiden von Brenn- oder Rundholz. 2 x Sägekette, 35 cm. Führungsstange. Kettenschutz. Karton
Weitere Informationen:
Motorleistung:
1800 W
Schwertlänge:
35 cm | 350 mm
Schnittkreisdurchmesser:
30 cm
Kettengeschwindigkeit:
12 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Kette:
Oregon-Kette
Automatische Schmierung:
Ja | ja
Anzahl der Treibglieder:
52
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
4.3 kg
SDS-System:
ja
Quick Stop:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
4.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
567 x 309 x 211 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
566 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
263 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
208 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
566 x 263 x 208 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leistungsstark und leicht zu bedienen für mühelos zu erzielende Ergebnisse
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker 1800-Watt-Motor und eine Kettengeschwindigkeit von 12 m/s für schnelle Schnitte | Leicht (4.2 kg) mit ergonomischem Design für hohe Handlichkeit | Konzentrisches SDS-System für werkzeugloses und einfaches Spannen und Wechseln der Kette | Automatische Schmierung für reibungslosen, unterbrechungsfreien Lauf | Ideal zum Sägen von Ästen und Schneiden von Brenn- oder Rundholz
Unterteilung der Produktkategorien:
Kettensäge
Usage level:
Universal
Titel:
Kettensäge UniversalChain 35
Lieferumfang:
2 x Sägekette, 35 cm | Führungsstange | Kettenschutz | Karton
SOL Date:
03.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.04.2022
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Max. Kettengeschwindigkeit:
12 m/s
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
4.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Gewicht:
4.2 kg
Länge:
567 mm
Breite:
309 mm
Höhe:
211 mm
Bruttogewicht:
5,228 kg
Nettogewicht:
4,12 kg
Volumen:
31,164 dm3
Abmessung Länge:
560 mm
Abmessung Breite:
265 mm
Abmessung Höhe:
210 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägekette, Sägeketten, sägeketten, Kettensäge (elektrisch), Elektro-Kettensäge, Kettensäge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,52*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,53*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,72*
Zubehör
Bosch
F016800257
ab € 11,66*
Zubehör
Bosch
F016800258
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.