Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B8900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8900
EAN/GTIN:
     4059952640525
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7. Kompakte, kraftvolle Akku-Astsäge für schnelles und müheloses Schneiden. Überlegene Leistung und lange Lebensdauer dank bürstenlosem Motor. Leicht (1,3 kg) und ergonomisch für bequemes Ausasten. Kabelloser Komfort mit bis zu 160 Schnitten pro Akkuladung (2,5 Ah)**. Unkompliziertes SDS-System für werkzeugloses Spannen und Wechseln der Kette. Ideal für den Wechsel zwischen Ausasten und anderen Gartenprojekten. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Karton. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 18V-20. Kettensägenöl 50 ml. Kettenspannhilfe
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Schwertlänge:
150 mm | 15 cm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Länge:
385 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
259 mm
Akkuladezeit:
1.40 h
Schnitte pro Akkuladung:
160 Schnitte mit 50 mm Durchmesser in Holz
Kettengeschwindigkeit:
6.95 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Kettenteilung:
0.325 Zoll
Schnittkreisdurchmesser:
13 cm
Schwenkkopf:
0 °
Automatische Schmierung:
Nein | nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
385 x 102 x 259 mm
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
1.3 kg
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
1.7 kg
SDS-System:
nein
Quick Stop:
nein
Messer-Protector:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kette:
Oregon-Kette
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakte, kraftvolle Akku-Astsäge für schnelles und müheloses Schneiden
TOP-Produktmerkmale:
Überlegene Leistung und lange Lebensdauer dank bürstenlosem Motor | Leicht (1.3 kg) und ergonomisch für bequemes Ausasten | Kabelloser Komfort mit bis zu 160 Schnitten pro Akkuladung (2.5 Ah)** | Unkompliziertes SDS-System für werkzeugloses Spannen und Wechseln der Kette | Ideal für den Wechsel zwischen Ausasten und anderen Gartenprojekten | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kettensäge
Titel:
Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Kettensägenöl 50 ml | Kettenspannhilfe
SOL Date:
24.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
24.12.2023
Bruttogewicht:
2,715 kg
Nettogewicht:
1,3 kg
Volumen:
12,119 dm3
Abmessung Länge:
414 mm
Abmessung Breite:
246 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baumsäge, akku für bosch 18v 2,5 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Kettensäge (Akku), Kettensäge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,60*
Zubehör
Bosch
F016800624
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.