Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Rasenmäher
>
Akku-Rasenmäher
>
Rasenmähroboter
>
Ladestation Mähroboter
>
Artikel
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-660, 2 Akkus 36V/2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06008B9606
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008B9606
EAN/GTIN:
4059952526867
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-660. Für beeindruckend leises Mähen – praktische Funktionen und ausgezeichnete Ergebnisse. Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik. Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sieben Stufen von 25 mm bis 80 mm eingestellt werden. Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln. Entspanntes Mähen dank höhenverstellbaren ErgoSlide-Handgriffen. 2 x Akku 36V 2,0Ah. Grasfangbox 50 l. Ladegerät AL 36V-20. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Schnittbreite:
420 mm | 40 cm
Schnitthöhe:
25 mm | 80 mm | 25 - 80 mm
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Gewicht mit Akkupack:
16.5 kg
Schneidsystem:
sonstige | Rotierendes Stahlmesser
Roboter:
false
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Akkuladezeit:
1.10 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
36 V
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 48 Minuten
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 660 m²
Grasfangvolumen:
50 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
80 mm
Schnitthöhenverstellung:
7fach, zentral
Griffart:
“ErgoSlide-System”
„Efficient Energy Management“:
ja
Rasenkamm:
ja
Integrierter Tragegriff:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
QuickClick:
nein
LeafCollect:
ja
Große 50-l-Fangbox:
ja
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
Füllstandsanzeige:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1360 x 460 x 1050 mm
Gewicht:
16.500 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
760 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
500 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
460 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
760 x 500 x 460 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für beeindruckend leises Mähen - praktische Funktionen und ausgezeichnete Ergebnisse
TOP-Produktmerkmale:
Dank ProSilence bis zu 30 % weniger Geräusche und angenehmere Akustik | Die Schnitthöhe kann per einfachem Schalterdruck in sieben Stufen von 25 mm bis 80 mm eingestellt werden | Das LeafCollect-Messer schneidet perfekt den Rasen und eignet sich auch zum Laubsammeln | Entspanntes Mähen dank höhenverstellbaren ErgoSlide-Handgriffen
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-660
Lieferumfang:
2 x Akku 36V 2.0Ah | Grasfangbox 50 l | Ladegerät AL 36V-20 | Karton
SOL Date:
06.01.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.07.2020
Bruttogewicht:
19,7 kg
Nettogewicht:
15 kg
Volumen:
174,8 dm3
Abmessung Länge:
760 mm
Abmessung Breite:
500 mm
Abmessung Höhe:
460 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
36V POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Gartengeräte
>
Rasenpflege
>
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe:
Akkumäher
,
Akkurasenmäher
,
Elektro-Lenkmäher
,
Elektro-Mäher
,
Elektro-Rasenmäher
,
Elektromäher
,
Elektrorasenmäher
,
Garage Mähroboter
,
Ladegerät Mähroboter
,
Ladestation Mähroboter
,
Mähroboterladegerät
,
Rasenmähroboter-Ladegerät
,
Rasenmähroboter-Ladestation
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akku für bosch 36v 2 ah
,
elektro lenkmäher
,
bosch elektro - rasenmäher
,
Rasenmäher
,
Rasenmäher (Akku)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 423,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,58*
€ 564,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,49*
€ 503,95
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grasfangkorb-Zubehörmesser, 42 cm, für Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V
Bosch
F016800504
ab € 14,56*
Zubehör
Rasenmäher MultiMulch für Gen5 AdvancedRotak
Bosch
F016800499
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen