Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, 1 x Akku 36V 4,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B9F00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9F00
EAN/GTIN:
     4059952658018
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650. Kraftvoller Akku-Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt. Ausgezeichnete Schnittleistung und längere Lebensdauer dank bürstenlosem Motor. Bequemes Manövrieren und unproblematische Aufbewahrung dank Ergoflex-Handgriffen mit Ergoslide. Hochwertiger Textilgrasfangkorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku 36V 4,0Ah. Ladegerät AL 36V-20
Weitere Informationen:
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Kompatibler Akku:
36V POWER FOR ALL
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Akkuladezeit:
2.1 h
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 96 Minuten
Empfohlene Rasenfläche, max.:
650 m²
Schnittbreite:
40 cm | 400 mm
Griffart:
„Ergoflex-System“
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Grasfangvolumen:
50 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
80 mm
Schnitthöhe:
25 - 80 mm | 25 mm | 80 mm
Schnitthöhenverstellung:
7fach, zentral
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1310 x 470 x 1080 mm
Gewicht:
16.500 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
790 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
475 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
435 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
790 x 475 x 435 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 4.0Ah | Ladegerät AL 36V-20
SOL Date:
01.01.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2024
Nennspannung:
36 V
Schneidsystem:
sonstige
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Gewicht mit Akkupack:
17.0 kg
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
20,226 kg
Nettogewicht:
15 kg
Volumen:
179,5 dm3
Abmessung Länge:
759 mm
Abmessung Breite:
512 mm
Abmessung Höhe:
462 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku rasenmäher, Rasenmäher, Rasenmäher (Akku)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.