Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere UniversalHedgeCut 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008C0501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C0501
EAN/GTIN:
     4059952614656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Heckenschere UniversalHedgeCut 50. Problemloses Trimmen mittelgroßer Hecken mit 80 % niedrigerem Geräuschpegel. ProSilence ermöglicht eine kraftvolle Leistung mit 80 % Geräuschdämpfung auf 91 dB(A). Messerlänge von 50 cm und 26 mm Zahnabstand für intensive Trimmarbeiten. Effizienter 480-Watt-Motor und hohe Schneidkraft für beeindruckende Leistungen. Perfekt zum Trimmen mittelgroßer Hecken. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Hubzahl bei Leerlauf:
3400 min-1
Messer-Protector:
ja
Sägefunktion:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Motorleistung:
480 W
Spannung:
480 V
Messerlänge:
50 cm
Messerabstand:
26 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1042 x 241 x 210 mm
Gewicht:
3.500 kg | 3.5 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1080 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
225 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
245 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1080 x 225 x 245 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Problemloses Trimmen mittelgroßer Hecken mit 80 % niedrigerem Geräuschpegel
TOP-Produktmerkmale:
ProSilence ermöglicht eine kraftvolle Leistung mit 80 % Geräuschdämpfung auf 91 dB(A) | Messerlänge von 50 cm und 26 mm Zahnabstand für intensive Trimmarbeiten | Effizienter 480-Watt-Motor und hohe Schneidkraft für beeindruckende Leistungen | Perfekt zum Trimmen mittelgroßer Hecken
Unterteilung der Produktkategorien:
Heckenschere
Usage level:
Universal
Titel:
Heckenschere UniversalHedgeCut 50
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
03.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.04.2022
Nennleistungsaufnahme:
480 W
Schnittzahl bei Leerlauf:
3400 1/min
Nutzbare Messerlänge:
500 mm
Breite:
241 mm
Höhe:
210 mm
Länge:
1042 mm
Bruttogewicht:
4,9 kg
Nettogewicht:
3,674 kg
Volumen:
58,104 dm3
Abmessung Länge:
1078 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,51*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.