Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Agrarscheren
>
Heckenschere
>
Elektroheckenschere
>
Artikel
Heckenschere AdvancedHedgeCut 65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06008C0801
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008C0801
EAN/GTIN:
4059952614731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Heckenschere AdvancedHedgeCut 65. Problemloses Trimmen großer Hecken mit 80 % niedrigerem Geräuschpegel. ProSilence ermöglicht eine kraftvolle Leistung mit 80 % Geräuschdämpfung (93 dB(A)). Messerlänge von 65 cm und 34 mm Zahnabstand für intensive Trimmarbeiten. Rutschkupplung mit hohem Drehmoment (50–70 Nm) ermöglicht kraftvolle Schnitte durch dicke Äste. Perfekt zum Trimmen mittelgroßer bis großer Hecken. Kraftvoller 500-Watt-Motor und hohe Schneidkraft für schnelle Ergebnisse. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Schnittzahl bei Leerlauf:
3400 1/min
Nutzbare Messerlänge:
650 mm
Messerabstand:
34 mm
Breite:
241 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
4.0 kg | 4.000 kg
Länge:
1171 mm
Spannung:
230 V
Rutschkupplung-Drehmoment:
60 Nm
Hubzahl bei Leerlauf:
3400 min-1
Messer-Protector:
ja
Sägefunktion:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Motorleistung:
500 W
Messerlänge:
65 cm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1171 x 241 x 210 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1235 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
225 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1235 x 245 x 225 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Problemloses Trimmen großer Hecken mit 80 % niedrigerem Geräuschpegel
TOP-Produktmerkmale:
ProSilence ermöglicht eine kraftvolle Leistung mit 80 % Geräuschdämpfung (93 dB(A)) | Messerlänge von 65 cm und 34 mm Zahnabstand für intensive Trimmarbeiten | Rutschkupplung mit hohem Drehmoment (50-70 Nm) ermöglicht kraftvolle Schnitte durch dicke Äste | Perfekt zum Trimmen mittelgroßer bis großer Hecken | Kraftvoller 500-Watt-Motor und hohe Schneidkraft für schnelle Ergebnisse
Unterteilung der Produktkategorien:
Heckenschere
Usage level:
Advanced
Titel:
Heckenschere AdvancedHedgeCut 65
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
03.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.04.2022
Bruttogewicht:
5,59 kg
Nettogewicht:
5,346 kg
Volumen:
65,215 dm3
Abmessung Länge:
1230 mm
Abmessung Breite:
241 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bosch
>
Gartengeräte
>
Heckenscheren
Weitere Suchbegriffe:
Akkustrauchschere
,
Elektro-Heckenschere
,
Elektro-Heckenschneider
,
Elektroheckenschere
,
Elektroheckenschneider
,
Elektrostrauchschere
,
Hand-Heckenschere
,
Hand-Heckenschneider
,
Handheckenschere
,
Handheckenschneider
,
Handstrauchschere
,
elektro-heckenschere bosch
,
elektro heckenschere
,
Heckenschere (elektrisch)
,
Elektrische Heckenschere
,
Heckenschere
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 132,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe L
Bosch
F016800292
ab € 8,46*
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe XL
Bosch
F016800314
ab € 8,50*
Zubehör
Pflegespray, Systemzubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen