Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-260
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06008C1D03
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008C1D03
EAN/GTIN:
4059952614489
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-260. Durchdachtes Design für natürliche und bequeme Gartenarbeit. Ergonomischer Griff in V-Form für eine bequeme Arbeitshaltung. IntelliFEED sorgt durch den automatischen Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten. Der flexible Kopf ermöglicht ein Schwenken des Kopfes und das Anpassen an Kanten, ohne die Hände zu benutzen. Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden. Stark genug, um die Kanten von acht Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Karton. Ladegerät AL 18V-20
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
2 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
26 cm
Länge des Teleskopstiels:
120 cm | 140 cm
Gewicht mit Akkupack:
2.7 kg
Schwingungsemissionswert ah:
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Schneidfadensystem:
IntelliFEED
Fadenstärke:
1.6 mm
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Teleskopstiel:
ja
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
ja
Pflanzenschutzbügel:
ja
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
Klappbarer Handgriff (in V-Form):
ja
Neigungsfunktion:
ja
Kantenschneidfunktion (180°):
ja
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Höhenverstellung:
nein | 120 - 140 cm
Schwingungsemissionswert ah []:
7.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkuladezeit:
2.10 h
Geeignete Akkukapazität:
2 Ah
Kompatible Akkuspannung:
18.0 V
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
26 cm
Höhenverstellung, von:
120 cm
Höhenverstellung, bis zu:
140 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1200 x 270 x 240 mm
Gewicht:
2.700 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
940 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
190 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
940 x 240 x 190 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Durchdachtes Design für natürliche und bequeme Gartenarbeit
TOP-Produktmerkmale:
Ergonomischer Griff in V-Form für eine bequeme Arbeitshaltung | IntelliFEED sorgt durch den automatischen Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten | Der flexible Kopf ermöglicht ein Schwenken des Kopfes und das Anpassen an Kanten, ohne die Hände zu benutzen | Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden | Stark genug, um die Kanten von acht Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-260
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Karton | Ladegerät AL 18V-20
SOL Date:
01.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
4,4 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
42,864 dm3
Abmessung Länge:
940 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
190 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Gartengeräte
>
Rasenpflege
>
Rasentrimmer und Freischneider
Weitere Suchbegriffe:
Akkurasentrimmer
,
Elektro-Rasentrimmer
,
Elektro-Turbotrimmer
,
Elektrorasentrimmer
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 2,0 ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch rasentrimmer
,
Rasentrimmer
,
Rasentrimmer (Akku)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 112,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe L
Bosch
F016800292
ab € 8,45*
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe XL
Bosch
F016800314
ab € 8,46*
Zubehör
Systemzubehör Ersatzfaden 24 m (1,6 mm)
Bosch
F016800462
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen