Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Rasentrimmer
>
Elektrorasentrimmer
>
Artikel
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26-500, ohne Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06008C1F01
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008C1F01
EAN/GTIN:
4059952668666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26-500. Flexibles und bequemes Trimmen. Teleskop-Höhenverstellung für bequeme Handhabung und Körperhaltung. EdgeSimple-Funktion ermöglicht Kantenschneiden durch einfaches Drücken und Drehen des Handgriffs. Schwenkkopf für präzises Trimmen unter Bänken und an schwer erreichbaren Stellen. Dank der unkomplizierten halbautomatischen Spule sind keine manuellen Anpassungen erforderlich. Ideal zum Kantenschneiden, Trimmen und Schneiden von Gras und Unkraut bei kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
26 cm
Gewicht mit Akkupack:
2.400 kg
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Fadenstärke:
1.6 mm
Ladekapazität für Spulenfaden:
4 m
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
8500 U/min
Leerlaufdrehzahl:
8500 U/min
Gewicht:
2.400 kg
Gewicht exkl. Akku:
2.0 kg
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Teleskopstiel:
nein
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
nein
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
Klappbarer Handgriff (in V-Form):
nein
Neigungsfunktion:
nein
Kantenschneidfunktion (180°):
nein
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Höhenverstellung:
nein | 30 cm
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
26 cm
Höhenverstellung, bis zu:
30 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Schneidfadensystem:
halbautomatisch
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1330 x 260 x 340 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Flexibles und bequemes Trimmen
TOP-Produktmerkmale:
Teleskop-Höhenverstellung für bequeme Handhabung und Körperhaltung | EdgeSimple-Funktion ermöglicht Kantenschneiden durch einfaches Drücken und Drehen des Handgriffs | Schwenkkopf für präzises Trimmen unter Bänken und an schwer erreichbaren Stellen | Dank der unkomplizierten halbautomatischen Spule sind keine manuellen Anpassungen erforderlich | Ideal zum Kantenschneiden, Trimmen und Schneiden von Gras und Unkraut bei kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26-500
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.01.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Bruttogewicht:
3,5 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
29,617 dm3
Abmessung Länge:
981 mm
Abmessung Breite:
227 mm
Abmessung Höhe:
133 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Gartengeräte
>
Rasenpflege
>
Rasentrimmer und Freischneider
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Turbotrimmer
,
Elektrorasentrimmer
,
elektro-rasentrimmer bosch
,
elektro-rasentrimmer
,
akku-rasentrimmer 18 v
,
Rasentrimmer
,
Rasentrimmer (Akku)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Rasentrimmer Schneidfadenspule 4 m (1,6 mm)
Bosch
F016800569
ab € 5,42*
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe L
Bosch
F016800292
ab € 8,54*
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe XL
Bosch
F016800314
ab € 8,52*
Zubehör
Systemzubehör Ersatzfaden 24 m (1,6 mm)
Bosch
F016800462
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen