Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Rasentrimmer
>
Elektrorasentrimmer
>
Artikel
Rasentrimmer EasyGrassCut 23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06008C1H01
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008C1H01
EAN/GTIN:
4059952611457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer bosch
Rasentrimmer EasyGrassCut 23. Komfortable Leichtbauweise für mühelos zu erzielende eindrucksvolle Ergebnisse. Leicht und ausgewogen für eine einfache und bequeme Handhabung. Die praktische halbautomatische Spule macht manuelle Einstellungen überflüssig. Hochwertige Verarbeitung, ein kraftvoller Motor und ein starker, haltbarer Faden für ideale Ergebnisse. Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
280 W
Spannung:
230 V
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
23 cm
Gewicht:
2.0 kg | 2.000 kg
Motorleistung:
280 W
Schneidfadensystem:
halbautomatisch
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
23 cm
Fadenstärke:
1.6 mm
Schnittgeschwindigkeit:
12500 min-1
Spule:
1.6 mm x 4 m
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
nein
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Höhenverstellung:
nein
Kippbar:
nein
Haltegriffe in V-Form:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1160 x 280 x 320 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
470 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
225 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
470 x 225 x 130 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Komfortable Leichtbauweise für mühelos zu erzielende eindrucksvolle Ergebnisse
TOP-Produktmerkmale:
Leicht und ausgewogen für eine einfache und bequeme Handhabung | Die praktische halbautomatische Spule macht manuelle Einstellungen überflüssig | Hochwertige Verarbeitung, ein kraftvoller Motor und ein starker, haltbarer Faden für ideale Ergebnisse | Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasentrimmer
Usage level:
Easy
Titel:
Rasentrimmer EasyGrassCut 23
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
2,795 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
13,748 dm3
Abmessung Länge:
470 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Gartengeräte
>
Rasenpflege
>
Rasentrimmer und Freischneider
Weitere Suchbegriffe:
elektro-rasentrimmer
,
Rasentrimmer (elektrisch)
,
Rasentrimmer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe L
Bosch
F016800292
ab € 8,51*
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe XL
Bosch
F016800314
ab € 8,54*
Zubehör
Systemzubehör Ersatzfaden 24 m (1,6 mm)
Bosch
F016800462
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen