Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Regenwasserpumpen GardenPump 18V-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GardenPump18V-2000 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 2000 l/h
Artikel-Nr.:
     820W-1827157
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C4203
EAN/GTIN:
     4059952617541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Akku-Regenwasserpumpen GardenPump 18V-2000. Schnellere Bewässerung des Gartens aus einem Regenwasserbehälter. Geeignet für eine Vielzahl offener Regenwasserbehälter und Behälter mit Sicherheitsverschluss. Mit Wand- und Behälterbefestigungen für die unterschiedlichsten Standorte von Regenwasserbehältern. Timerfunktion mit drei Einstellungen für die Verwendung mit Rasensprinklern und Bewässerungssystemen. Kraftvoller Einsatz bis zu 25 m, ideal für die meisten Gärten. Hervorragende Strömungs- und Sprühprojektion für schwer zugängliche Pflanzen und einfache Reinigungstätigkeiten. Batteriesteuergerät. Regenwasserpumpe. Verbindungsschlauch, 2,5 m. Schlauchführung. Behälterbefestigung. Wandbefestigung. Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.2 kg | 2.200 kg
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkukapazität:
2.5 Ah
Ladedauer, max.:
120 min
Laufzeit, max.:
30 min
Fördermenge, max.:
33.3 l/min
Anschlussschlauchlänge:
2.5 m
Timerfunktion:
ja
Max. Tanktiefe:
1.80 m
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
110 x 130 x 200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
284 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
195 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
300 x 284 x 195 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnellere Bewässerung des Gartens aus einem Regenwasserbehälter
TOP-Produktmerkmale:
Geeignet für eine Vielzahl offener Regenwasserbehälter und Behälter mit Sicherheitsverschluss | Mit Wand- und Behälterbefestigungen für die unterschiedlichsten Standorte von Regenwasserbehältern | Timerfunktion mit drei Einstellungen für die Verwendung mit Rasensprinklern und Bewässerungssystemen | Kraftvoller Einsatz bis zu 25 m, ideal für die meisten Gärten | Hervorragende Strömungs- und Sprühprojektion für schwer zugängliche Pflanzen und einfache Reinigungstätigkeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Regenwasserpumpen
Titel:
Akku-Regenwasserpumpen GardenPump 18V-2000
Lieferumfang:
Batteriesteuergerät | Regenwasserpumpe | Verbindungsschlauch, 2.5 m | Schlauchführung | Behälterbefestigung | Wandbefestigung | Karton
SOL Datum:
01.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
2,8 kg
Nettogewicht:
1,9 kg
Volumen:
15,694 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
280 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch tauchpumpe, regenfasspumpen, Akku-Regenwasserpumpe, Regenwasserpumpe
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 73,07*
€ 90,04*
2 Tage
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 75,18*
€ 92,74*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,53*
€ 95,59*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,04*
€ 95,59*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 96,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800620
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.