Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger GHP 5-13 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHP 5-13 C Hochdruckreiniger Elektro 520 l/h 2300 W Schwarz, Grün, Silber
Bosch GHP 5-13 C Hochdruckreiniger Elektro 520 l/h 2300 W Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     C4310-0600910000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600910000
EAN/GTIN:
     3165140716765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser bosch
hochdruckreiniger kaltwasser
Hochdruckreiniger GHP 5-13 C, Kompakt und leistungsstark, Effizient: exzellentes Leistungsgewicht, um Reinigungsarbeiten schnell zu erledigen, Lange Lebensdauer: robuste und zuverlässige, kurbelwellenbetriebene Messingpumpe mit keramikbeschichteten Kolben, Anpassungsfähig: variabler Druck für optimale Flexibilität
Weitere Informationen:
Max. Kapazität:
520 l/h
Max. Arbeitsdruck:
140 bar
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Kabellänge:
5 m
Antriebsart:
sonstige
Motorleistung:
2.3 kW
Max. Vorlauftemperatur:
50 °C
Max. Zulauftemperatur:
50 °C
Gewicht (ohne Zubehör):
17 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
330 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
505 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
270 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
330 x 505 x 270 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Max. Druck:
140 bar
Nenneingangsleistung:
2300 W
Betriebsdruck:
140 bar
Schlauchlänge:
8 m
Pumpensystem:
Kurbelwelle
Kolben:
Dreifach, keramikbeschichteter Edelstahl
Motortyp:
Induktion
Positionierung:
Kompakt und leistungsstark
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Effizient: exzellentes Leistungsgewicht, um Reinigungsarbeiten schnell zu erledigen | Lange Lebensdauer: robuste und zuverlässige, kurbelwellenbetriebene Messingpumpe mit keramikbeschichteten Kolben | Anpassungsfähig: variabler Druck für optimale Flexibilität
Titel:
Hochdruckreiniger GHP 5-13 C Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Hochdruckreiniger
Bruttogewicht:
20,35 kg
Nettogewicht:
15 kg
Volumen:
44,996 dm3
Abmessung Länge:
505 mm
Abmessung Breite:
330 mm
Abmessung Höhe:
270 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD Reiniger
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,04*
€ 522,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,64*
€ 504,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,44*
€ 484,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600910200
ab € 575,34*
Sonstiges
Bosch
0600910300
ab € 941,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.