Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenlaser GTL 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTL 3
Bosch GTL 3
Artikel-Nr.:
     C4310-0601015200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601015200
EAN/GTIN:
     3165140431972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Fliesenlaser
Linienlaser
Zieltafel
Fliesenlaser GTL 3, Schnelles Fliesenlegen durch zusätzliche Linie bei 45°, Projiziert zusätzlich zu den beiden Laserlinien im Winkel von 90° eine dritte Linie bei 45° für präzises und schnelles Ausrichten und Legen von Wand- und Bodenfliesen, Hohe Genauigkeit von 0,2 mm/m, Kompaktes und leichtes Design für optimale Bedienbarkeit, Ausrichtscheibe. Laserzieltafel. Schutztasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
false
Länge der Signalstrecke:
20 m
Rotierende Signalstrecke:
false
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Gewicht:
0.44 kg
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
0.2 mm/m
Laserdiode:
630 - 650 nm
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
20 m
Arbeitsbereich:
20 m
Arbeitsbereich mit Zieltafel:
20 m
Winkelgenauigkeit (zw. 0 - 90° Winkel):
±0.2 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
18 h im 2-Linien-Modus | 12 h im 3-Linien-Modus
Gewicht, ca.:
0.44 kg
Projektion:
3 Linien
Unterteilung der Produktkategorien:
Fliesenlaser
Positionierung:
Schnelles Fliesenlegen durch zusätzliche Linie bei 45°
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Projiziert zusätzlich zu den beiden Laserlinien im Winkel von 90° eine dritte Linie bei 45° für präzises und schnelles Ausrichten und Legen von Wand- und Bodenfliesen | Hohe Genauigkeit von 0.2 mm/m | Kompaktes und leichtes Design für optimale Bedienbarkeit
Titel:
Fliesenlaser GTL 3 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Ausrichtscheibe | Laserzieltafel | Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.04.2009
Bruttogewicht:
1,45 kg
Nettogewicht:
0,817 kg
Volumen:
11,738 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
146 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch fliesenlaser, baulaser, Laser
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.