Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalterung BM 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601015A01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601015A01
EAN/GTIN:
     3165140781893
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser bosch
rotationslaser
Universalhalterung BM 1, Die universelle Lösung für Linien- und Punktlaser, Flexible Montage der Halterung beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ, Durch die Klammer ist die BM1 ideal für Deckenanwendungen, Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten
Weitere Informationen:
Gewicht, ca.:
0,500 kg
Produktlinie:
GT PRO
Unterteilung der Produktkategorien:
Universalhalterung
Positionierung:
Die universelle Lösung für Linien- und Punktlaser
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Flexible Montage der Halterung beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ | Durch die Klammer ist die BM1 ideal für Deckenanwendungen | Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten
Titel:
Universalhalterung BM 1 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.03.2014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
1.146 kg
Nettogewicht:
0.861 kg
Volumen:
4.188 dm3
Abmessung Länge:
231 mm
Abmessung Breite:
176 mm
Abmessung Höhe:
103 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Universalhalterung
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063R02
€ 410,26*
Zubehör
Bosch
0601063T00
€ 512,20*
Zubehör
Bosch
0601063S00
€ 290,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.