| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-0601015B00 Herst.-Nr.: 0601015B00 EAN/GTIN: 3165140488563 |
| |
|
| | |
| Teleskopstange BT 350, Einfach bedienbar und robust für Linien- und Punktlaser, Einfaches und schnelles Montieren, Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel, Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion, Metallwinkel (ET-Nr. 1 619 P04 420). Halter (ET-Nr. 1 619 P04 421) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | true | Arbeitshöhe, von: | 140 cm | Arbeitshöhe, bis zu: | 350 cm | Arbeitshöhe: | 140 - 350 cm | Gewicht, ca.: | 2.5 kg | Sektionen: | 3 | Stativ-Gewinde: | 1/4" | Unterteilung der Produktkategorien: | Teleskopstange | Positionierung: | Einfach bedienbar und robust für Linien- und Punktlaser | Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Einfaches und schnelles Montieren | Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel | Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion | Titel: | Teleskopstange BT 350 Professional | Neuheit: | nein | Lieferumfang: | Metallwinkel (ET-Nr. 1 619 P04 420) | Halter (ET-Nr. 1 619 P04 421) | SOL Date: | 01.09.2009 | Bruttogewicht: | 4,59 kg | Nettogewicht: | 2,98 kg | Volumen: | 30,408 dm3 | Abmessung Länge: | 1565 mm | Abmessung Breite: | 145 mm | Abmessung Höhe: | 134 mm | Spartenbezeichnung: | 82 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | M1 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Klemmstange |
| | |
| |