Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser GLL 2-15 G mit Baustativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Professional GLL 2-15 G + BT150
Bosch Professional GLL 2-15 G + BT150
Bosch Professional GLL 2-15 G + BT150
Bosch Professional GLL 2-15 G + BT150
Bosch Professional GLL 2-15 G + BT150
Bosch Professional GLL 2-15 G + BT150
Bosch Professional GLL 2-15 G + BT150
Bosch Professional GLL 2-15 G + BT150
Artikel-Nr.:
     C4310-0601063W01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601063W01
EAN/GTIN:
     4059952511061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Baustativ
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser GLL 2-15 G, Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Linienlaser GLL 2-15 G Professional ist der einfachste Weg, genaue Ergebnisse zu erzielen. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Vertikale und horizontale grüne Laserlinien sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in helleren Umgebungen. Komfortable schnelle und sichere Befestigung dank Zubehörteil LB 10 Professional mit sehr starken Magneten. Das Zubehörteil LB 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel. Dieser Linienlaser ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit überschaubarem Arbeitsbereich wie die Installation abgehängter Decken, das Aufhängen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren und das Ausrichten von Leuchten. Der Linienlaser GLL 2-15 G Professional stellt in weniger als 4 Sekunden einen Arbeitsbereich von bis zu 15 m und einen Selbstnivellierbereich von bis zu +/- 4° bereit. Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00). Universalhalter LB 10. Laserzieltafel. Tasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
0.57 kg
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
15 m
Arbeitsbereich:
bis zu 15 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 64
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht, ca.:
0.57 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Projektion:
2 Linien
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Positionierung:
Haltbarkeit und einfache Bedienung. Grüne Laserlinien
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit eingelassenen Gläsern und Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen | EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung | Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit
Titel:
Linienlaser GLL 2-15 G Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.10.2020
Lieferumfang:
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00) | Universalhalter LB 10 | Laserzieltafel | Tasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
15.07.2020
Bruttogewicht:
3,05 kg
Nettogewicht:
2,03 kg
Volumen:
17,464 dm3
Abmessung Länge:
592 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
118 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601063W00
ab € 124,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.