Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombilaser GCL 2-50 G mit Baustativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCL 2-50 G Professional Bezugs-/Punktpegel 15 m
Bosch GCL 2-50 G Professional Bezugs-/Punktpegel 15 m
Bosch GCL 2-50 G Professional Bezugs-/Punktpegel 15 m
Bosch GCL 2-50 G Professional Bezugs-/Punktpegel 15 m
Bosch GCL 2-50 G Professional Bezugs-/Punktpegel 15 m
Bosch GCL 2-50 G Professional Bezugs-/Punktpegel 15 m
Bosch GCL 2-50 G Professional Bezugs-/Punktpegel 15 m
Bosch GCL 2-50 G Professional Bezugs-/Punktpegel 15 m
Bosch GCL 2-50 G Professional Bezugs-/Punktpegel 15 m
Artikel-Nr.:
     C4310-0601066M01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066M01
EAN/GTIN:
     4059952511092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Baustativ
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Kombilaser GCL 2-50 G, Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Kombilaser GCL 2-50 G Professional macht Ausrichtung und Übertragung zum Kinderspiel. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Zum sofortigen Starten ist der Laser-Empfänger-Modus des GCL immer aktiviert. Deutlich sichtbare grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte sorgen für mehr Sichtbarkeit in helleren Umgebungen. Schnelle und sichere Befestigung dank Drehhalterung RM 10 Professional mit sehr starken Magneten. Die RM 10 Professional ermöglicht eine präzise Positionierung der Laserlinien um die Lotpunkte herum. Der robuste GCL 2-50 G Professional eignet sich optimal für zahlreiche Anwendungen wie das Verschalen beim Trockenbau, das Montieren von Steckdosen und Türen und das Übertragen von Punkten bei der Montage von Leuchten. Der GCL 2-50 G Professional bietet Arbeitsbereichslinien bis zu 15 m (Punkte: bis zu 10 m), die mit dem optionalen Empfänger LR 7 Professional auf bis zu 50 m erweiterbar sind. Die RM 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel. Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00). Drehhalterung RM 10 Professional (0 601 092 A00). Laserzieltafel. Tasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
15 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Batterieart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
0.58 kg
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
45 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 45 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
15 m
Arbeitsbereich:
bis zu 15 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
50 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 50 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.:
10 m
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 64
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht, ca.:
0.58 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Farbe der Lotpunkte:
grün
Projektion:
2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.7 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 7
Unterteilung der Produktkategorien:
Kombilaser
Positionierung:
Haltbarkeit und einfache Bedienung. Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse und eingelassenen Gläsern sowie Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen | EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung | Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit
Titel:
Kombilaser GCL 2-50 G Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.10.2020
Lieferumfang:
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00) | Drehhalterung RM 10 Professional (0 601 092 A00) | Laserzieltafel | Tasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
15.07.2020
Bruttogewicht:
3,53 kg
Nettogewicht:
2,45 kg
Volumen:
17,375 dm3
Abmessung Länge:
594 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601066M00
ab € 178,10*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.