Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktlaser GPL 3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GPL 3 G Professional Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Bosch GPL 3 G Professional Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Bosch GPL 3 G Professional Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Artikel-Nr.:
     C4310-0601066N00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066N00
EAN/GTIN:
     4059952524856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Positionierlaser
Punktlaser GPL 3 G, Durch sein strapazierfähiges und kleines Design eignet sich der 3-Punkt-Laser GPL 3 G Professional ideal für den Trockenbau. Seine grünen Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte. Mit seinem gummiummantelten Gehäuse und dem eingelassenen Glas sowie Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65 hält der GPL 3 G Professional auch rauen Baustellenbedingungen stand. Dieser 3-Punkt-Laser ist mit einer eingebauten Drehhalterung mit starken Magneten ausgestattet, dies ermöglicht eine schnelle und sichere Werkzeugbefestigung und einen bequemen Transport. Der GPL 3 G Professional ist der ideale Helfer für die Übertragung von Referenzpunkten vom Boden zur Decke, z. B. bei der Installation von Innenraumbeleuchtung. Durch seine Formgebung eignet er sich perfekt für die Ausrichtung von Trockenwandunterkonstruktionen. Dieser 3-Punkt-Laser verfügt auch über ein benutzerfreundliches Interface mit einem Zweipositionsschalter: Beim Einschalten nivelliert der Laser sich automatisch selbst, beim Ausschalten wird die Pendelarretierung aktiviert. Tasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Gewicht:
0.35 kg
Länge der Signalstrecke:
30 m
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Batterieart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Genauigkeit:
0.35 mm/m
Laserdiode:
< 1 mW, 500 - 540 nm
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
45 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 45 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
30 m
Arbeitsbereich:
bis zu 30 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.35 mm/m* (außer unterer Laserpunkt), ± 0.7 mm/m* (unterer Laserpunkt) (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
8 h
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht, ca.:
0.35 kg
Projektion:
3 Punkte
Unterteilung der Produktkategorien:
Punktlaser
Positionierung:
Der robuste und kompakte 3-Punkt-Laser mit gut sichtbaren grünen Laserpunkten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Grüne Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte | Strapazierfähiges Design für raue Bedingungen: gummiummanteltes Gehäuse mit eingelassenen Glasflächen, Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65 | Eingebaute Drehhalterung mit starken Magneten für eine schnelle und sichere Befestigung
Titel:
Punktlaser GPL 3 G Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Tasche | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.03.2021
Bruttogewicht:
0,854 kg
Nettogewicht:
0,349 kg
Volumen:
2,179 dm3
Abmessung Länge:
161 mm
Abmessung Breite:
144 mm
Abmessung Höhe:
94 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, baulaser bosch, baulaser
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.