Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 32 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-0601068501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068501
EAN/GTIN:
     3165140711395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Linienlaser
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät GOL 32 G, Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich, Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels, Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator, Linsenschutz. Senklot. Einstelldorn. Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
120 m
Genauigkeit:
1 mm/m
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.5 kg
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Maßeinheit:
400 Gon
Vergrößerung:
32 x
Nivelliergenauigkeit:
± 1 mm auf 30 m
Arbeitsbereich, Wert:
120 m
Arbeitsbereich:
120 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stativ-Gewinde:
5/8"
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Positionierung:
Robust und zuverlässig - optimal geeignet für den Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) | Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels | Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 32 G Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Linsenschutz | Senklot | Einstelldorn | Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
SOL Date:
15.01.2013
Bruttogewicht:
2,78 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Volumen:
13,028 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
205 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Optisches Nivelliergerät, linienlaser bosch, linienlaser, Nivelliergerät
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.