Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung RC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601069C00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601069C00
EAN/GTIN:
     3165140653701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
Rotationslaser-Fernbedienung
linienlaser bosch
linienlaser
Fernbedienung RC 2, Mehr Nutzen durch Zubehör, Handliche Fernbedienung für den Innenbereich mit einer Reichweite von 20 m, Steuerung in drei Geschwindigkeiten für schnelle, langsame und schrittweise Bewegung, Passend zu GSL 2 Professional, 3 x 1,5 V-LR03-Batterie (AAA)
Weitere Informationen:
Reichweite, bis zu:
20 m
Reichweite:
20 m
Stromversorgung:
3 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 5X
Gewicht, ca.:
0.069 kg
Passend zu:
GSL 2 Professional
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Fernbedienung
Positionierung:
Mehr Nutzen durch Zubehör
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Handliche Fernbedienung für den Innenbereich mit einer Reichweite von 20 m | Steuerung in drei Geschwindigkeiten für schnelle, langsame und schrittweise Bewegung | Passend zu GSL 2 Professional
Titel:
Fernbedienung RC 2 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
3 x 1.5 V-LR03-Batterie (AAA)
SOL Date:
01.05.2012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,144 dm3
Abmessung Länge:
82 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.