Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Empfänger LR 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601069H00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601069H00
EAN/GTIN:
     3165140835565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfänger für Linienlaser
Laserempfänger
Linienlaser
linienlaser bosch
Laser-Empfänger LR 6, Einfach zu bedienender Laser-Empfänger im kompakten Design, Handlicher Empfänger für Reichweiten bis 50 m, Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen, 2 x 1,5 V LR03-Batterie (AAA)
Weitere Informationen:
Reichweite, von:
5 m
Reichweite, bis zu:
X m
Notiz:
(Maximaler Arbeitsbereich bei dem Einsatz von Laser-Empfänger gemäß der Bedienungsanleitung für den verwendeten Bosch Linienlaser oder Bosch Punkt- und Linienlaser)
Reichweite:
5 - X m (Maximaler Arbeitsbereich bei dem Einsatz von Laser-Empfänger gemäß der Bedienungsanleitung für den verwendeten Bosch Linienlaser oder Bosch Punkt- und Linienlaser)
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Gewicht, ca.:
0.120 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
69 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
123 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
28 mm
Messgenauigkeit fein:
± 1 mm
Messgenauigkeit grob:
± 3 mm
Messgenauigkeit (fein/grob):
± 1 mm/± 3 mm
Passend zu:
GCL 2-50, GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
Empfängertyp:
Kombi- und Linienlaser
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Empfänger
Positionierung:
Einfach zu bedienender Laser-Empfänger im kompakten Design
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Handlicher Empfänger für Reichweiten bis 50 m | Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen
Titel:
Laser-Empfänger LR 6 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
25.06.2017
Lieferumfang:
2 x 1.5 V LR03-Batterie (AAA)
SOL Date:
25.03.2017
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,36 kg
Nettogewicht:
0,142 kg
Volumen:
0,788 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Laser-Empfänger
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063R02
ab € 398,34*
Zubehör
Bosch
0601063S00
ab € 278,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.