Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Empfänger LR 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Laser-Empfänger LR 7 Professional
Bosch Laser-Empfänger LR 7 Professional
Bosch Laser-Empfänger LR 7 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601069J00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601069J00
EAN/GTIN:
     3165140835572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaserempfänger
Laserempfänger
Linienlaser
linienlaser bosch
Laser-Empfänger LR 7, Erkennung grüner und roter Laserlinien, Schnelle Erkennung der Laserlinie mithilfe des 8 cm langen Empfangsbereichs, Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch (Display und LEDs) und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen, Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L). Schutztasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Reichweite, von:
5 m
Reichweite, bis zu:
X m
Notiz:
(Maximaler Arbeitsbereich bei dem Einsatz von Laser-Empfänger gemäß der Bedienungsanleitung für den verwendeten Bosch Linienlaser oder Bosch Punkt- und Linienlaser)
Reichweite:
5 - X m (Maximaler Arbeitsbereich bei dem Einsatz von Laser-Empfänger gemäß der Bedienungsanleitung für den verwendeten Bosch Linienlaser oder Bosch Punkt- und Linienlaser)
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Gewicht, ca.:
0.150 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
28 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
73 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
137 mm
Messgenauigkeit fein:
± 1 mm
Messgenauigkeit grob:
± 3 mm
Messgenauigkeit (fein/grob):
± 1 mm/± 3 mm
Passend zu:
GCL 2-50, GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
Empfängertyp:
Kombi- und Linienlaser
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Empfänger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Erkennung grüner und roter Laserlinien | Schnelle Erkennung der Laserlinie mithilfe des 8 cm langen Empfangsbereichs | Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch (Display und LEDs) und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen
Titel:
Laser-Empfänger LR 7 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
25.06.2017
Lieferumfang:
Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L) | Schutztasche | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
25.03.2017
Bruttogewicht:
0,761 kg
Nettogewicht:
0,344 kg
Volumen:
2,282 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
163 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser 50 meter, Laser-Empfänger
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C1L
ab € 19,31*
Zubehör
Bosch
0601063R02
ab € 390,33*
Zubehör
Bosch
0601063T00
ab € 495,11*
Zubehör
Bosch
0601063S00
ab € 272,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.