Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad GWM 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Messrad GWM 40 Professional
Bosch Messrad GWM 40 Professional
Bosch Messrad GWM 40 Professional
Bosch Messrad GWM 40 Professional
Bosch Messrad GWM 40 Professional
Bosch Messrad GWM 40 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601074100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601074100
EAN/GTIN:
     3165140781558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Messrad GWM 40, Das robuste Messrad für den Baustelleneinsatz, Hohe Stabilität und Langlebigkeit, 6-stelliges Zählwerk, einfach auszulesen und schlagresistent, Einfaches Zurückstellen per Knopfdruck, Schutztasche
Weitere Informationen:
Zähler-Messbereich:
9999.99 m
Durchmesser:
389.1 mm
Gewicht:
3300 g | 3.3 kg
Raddurchmesser (Umfang):
389.1 mm (1.22 m)
Max. Messwert:
9999.99 m
Griff:
klappbar
Material:
Stahl
Messgenauigkeit:
± 5 cm/ 100 m
Radständer:
nein
Radbremse:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Messrad
Positionierung:
Das robuste Messrad für den Baustelleneinsatz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Stabilität und Langlebigkeit | 6-stelliges Zählwerk, einfach auszulesen und schlagresistent | Einfaches Zurückstellen per Knopfdruck
Titel:
Messrad GWM 40 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Schutztasche
SOL Date:
01.04.2014
Bruttogewicht:
5,3 kg
Nettogewicht:
3,24 kg
Volumen:
49,356 dm3
Abmessung Länge:
662 mm
Abmessung Breite:
327 mm
Abmessung Höhe:
228 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
IN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: distanzmesser bosch, entfernungsmesser
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.