Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Rotationslaser
>
Rotationslaser-Stativ
>
Artikel
Baustativ BT 250
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601096A00
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601096A00
EAN/GTIN:
3165140772556
Suchbegriffe:
Baustativ
Kurbelstativ
Rotationslaser-Stativ
bosch kurbelstativ
Baustativ BT 250, Das robuste 1/4" Stativ für professionelle Anwendungen, Erhöhte Stabilität bei der Arbeit, Leicht zu handhaben, Für Arbeitshöhen von 97,5 bis 250 cm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
97.5 cm | 250 cm | 97.5 - 250 cm
Gewicht:
3.4 kg
Arbeitshöhe, von:
97.5 cm
Arbeitshöhe, bis zu:
250 cm
Gewicht, ca.:
3.4 kg
Stativ-Gewinde:
1/4"
Unterteilung der Produktkategorien:
Baustativ
Positionierung:
Das robuste 1/4" Stativ für professionelle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Erhöhte Stabilität bei der Arbeit | Leicht zu handhaben | Für Arbeitshöhen von 97.5 bis 250 cm
Titel:
Baustativ BT 250 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.04.2014
Bruttogewicht:
4,625 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Volumen:
31,977 dm3
Abmessung Länge:
1020 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
IN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Messtechnik
>
Stative
Weitere Suchbegriffe:
kurbelstativ
,
Stativ
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Linienlaser GLL 3-80 C, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063R02
ab € 390,33*
Zubehör
Linienlaser GLL 3-80 CG, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063T00
ab € 495,11*
Zubehör
Linienlaser GLL 3-80, mit 4 x 1,5 V-LR6-Batterie
Bosch
0601063S00
ab € 272,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen