Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustativ BT 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Baustativ BT 150 Professional
Bosch Baustativ BT 150 Professional
Bosch Baustativ BT 150 Professional
Bosch Baustativ BT 150 Professional
Bosch Baustativ BT 150 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601096B00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601096B00
EAN/GTIN:
     3165140807838
Suchbegriffe:
Baustativ
Kurbelstativ
Nivellierstativ
Rotationslaser-Stativ
Baustativ BT 150, Absolut standfest auf jedem Boden, Robuste Aluminiumausführung, Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm, Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
55 cm | 157 cm | 55 - 157 cm
Gewicht:
1.3 kg
Werkstoff:
Aluminium
Arbeitshöhe, von:
55 cm
Arbeitshöhe, bis zu:
157 cm
Gewicht, ca.:
1.3 kg
Stativ-Gewinde:
1/4"
Unterteilung der Produktkategorien:
Baustativ
Positionierung:
Absolut standfest auf jedem Boden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuste Aluminiumausführung | Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm | Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle
Titel:
Baustativ BT 150 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.09.2014
Bruttogewicht:
1,42 kg
Nettogewicht:
1,27 kg
Volumen:
7,366 dm3
Abmessung Länge:
588 mm
Abmessung Breite:
116 mm
Abmessung Höhe:
108 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kurbelstativ, kurbelstativ, Stativ
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063R02
ab € 390,33*
Zubehör
Bosch
0601063T00
ab € 495,11*
Zubehör
Bosch
0601063S00
ab € 272,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.