Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Geradschleifer
>
Elektro-Geradschleifer
>
Artikel
Geradschleifer GGS 18 H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-0601209200
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601209200
EAN/GTIN:
3165140842969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 18 H, Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 18 H Professional mit Zangenspannung ist das Kraftpaket seiner Klasse. Der starke 1.050-Watt-Motor und die Sanftanlauf-Funktion gewährleisten zügigen Arbeitsfortschritt. Dank seiner speziellen Zangenspannung eignet sich das Gerät für sämtliches Schleifzubehör mit Schaftdurchmesser 6, 8, 10 mm und 1/4". Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 18 H Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung. Spannzange mit Spannmutter 8 mm (1 608 570 041). Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511). Maulschlüssel KW 22 (ET-Nr. 1 607 950 505)
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Leerlaufdrehzahl:
18000 1/min | 18000 min-1
Nennleistungsaufnahme:
1050 W
Gewicht:
3.0 kg
Länge:
540 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
90 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen bis 50 mm):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen bis 50mm):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
149 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
749 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
118 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
149 x 749 x 118 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leerlaufdrehzahl, von:
18000 min-1
Nenneingangsleistung:
1050 W
Spindelhals-Ø:
43 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
540 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
90 mm
max. Schleifkörper-Ø:
50 mm
Einsatzwerkzeuge:
Schleifstifte für min 45 m/s bis 50 mm Ø x Breite
Abgabeleistung:
500 W
max. Spannzangen-Ø:
10 mm
Schalter:
Arretierschalter
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftpaket mit Zangenspannung aus der Geradschleifer-Klasse von Bosch
Langversion, Teil 1:
Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 18 H Professional mit Zangenspannung ist das Kraftpaket seiner Klasse. Der starke 1050-Watt-Motor und die Sanftanlauf-Funktion gewährleisten zügigen Arbeitsfortschritt. Dank seiner speziellen Zangenspannung eignet sich das Gerät für sämtliches Schleifzubehör mit Schaftdurchmesser 6, 8, 10 mm und 1/4". Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.
Langversion, Teil 2:
Der GGS 18 H Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker 1050-Watt-Motor und Sanftanlauf-Funktion gewährleisten zügigen Arbeitsfortschritt | Eignet sich dank spezieller Zangenspannung für sämtliches Schleifzubehör mit Schaftdurchmesser 6, 8, 10 mm und 1/4"
Einsatzbereiche:
Schleifen von eisenhaltigen Metallen
Titel:
Geradschleifer GGS 18 H Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2016
Lieferumfang:
Spannzange mit Spannmutter 8 mm (1 608 570 041) | Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511) | Maulschlüssel KW 22 (ET-Nr. 1 607 950 505)
SOL Date:
01.01.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
3,905 kg
Nettogewicht:
2,7 kg
Volumen:
13,169 dm3
Abmessung Länge:
749 mm
Abmessung Breite:
149 mm
Abmessung Höhe:
118 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Geradschleifer
,
Elektrogeradschleifer
,
Geradeschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 486,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,54*
€ 626,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,08*
€ 592,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,64*
€ 579,10
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifstift-Set, 5-teilig, 6 mm, 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm
Bosch
1609200286
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen