Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Geradschleifer
>
Elektro-Geradschleifer
>
Artikel
Geradschleifer GGS 8 SH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-0601214300
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601214300
EAN/GTIN:
3165140842914
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 8 SH, Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 8 SH Professional mit Schnellspannmutter ist das Kraftpaket seiner Klasse. Sein kraftvoller 1.200-Watt-Motor gewährleistet zügigen Arbeitsfortschritt und effektiven Materialabtrag. Die SDS-Schnellspannmutter des Schleifers ermöglicht schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel. Darüber hinaus erhöht sein Wiederanlaufschutz den Anwenderschutz während des Betriebs. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 8 SH Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung. Innensechskantschlüssel SW 6 (ET-Nr. 1 907 950 007). Spannflansch, Ø 65 mm, (1 605 703 065). Haltestift (1 603 101 017). Schutzhaube (ET-Nr. 3 605 510 014). Rundmutter (3 603 345 014). Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011). Zweilochschlüssel (1 607 950 061)
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Werkzeugaufnahme:
Spannzange | Spindel
Leerlaufdrehzahl:
8000 1/min | 8000 min-1
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Gewicht:
4.4 kg
Länge:
635 mm
Breite:
123 mm
Höhe:
110 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen bis 50 mm):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen bis 50mm):
1.5 m/s²
Kompatibler Spannzangendurchmesser:
20 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
149 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
747 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
118 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
149 x 747 x 118 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leerlaufdrehzahl, von:
8000 min-1
Nenneingangsleistung:
1200 W
Werkzeugabmessungen (Breite):
123 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
635 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
110 mm
max. Schleifkörper-Ø:
125 mm
Einsatzwerkzeuge:
Kunstharzgebundene konische Schleifscheiben für min 45 m/s bis 125 mm Ø x 32/26 gezopfte Rundbürsten bis 125 mm Ø
Abgabeleistung:
700 W
Schalter:
Arretierschalter
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftpaket mit Schnellspannmutter aus der Geradschleifer-Klasse von Bosch
Langversion, Teil 1:
Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 8 SH Professional mit Schnellspannmutter ist das Kraftpaket seiner Klasse. Sein kraftvoller 1200-Watt-Motor gewährleistet zügigen Arbeitsfortschritt und effektiven Materialabtrag. Die SDS-Schnellspannmutter des Schleifers ermöglicht schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel. Darüber hinaus erhöht sein Wiederanlaufschutz den Anwenderschutz während des Betriebs. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.
Langversion, Teil 2:
Der GGS 8 SH Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker 1200-Watt-Motor gewährleistet schnellen Arbeitsfortschritt und effektiven Materialabtrag | SDS-Schnellspannmutter des Schleifers ermöglicht schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel | Wiederanlaufschutz erhöht den Anwenderschutz während des Betriebs
Einsatzbereiche:
Schleifen von eisenhaltigen Metallen
Titel:
Geradschleifer GGS 8 SH Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel SW 6 (ET-Nr. 1 907 950 007) | Spannflansch, Ø 65 mm, (1 605 703 065) | Haltestift (1 603 101 017) | Schutzhaube (ET-Nr. 3 605 510 014) | Rundmutter (3 603 345 014) | Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011) | Zweilochschlüssel (1 607 950 061)
SOL Date:
01.01.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
5,933 kg
Nettogewicht:
4,68 kg
Volumen:
13,134 dm3
Abmessung Länge:
747 mm
Abmessung Breite:
149 mm
Abmessung Höhe:
118 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Geradschleifer
,
Elektrogeradschleifer
,
Geradeschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 489,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,23*
€ 636,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,43*
€ 622,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,89*
€ 602,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,28*
€ 594,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,74*
€ 582,79
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifscheibe für Geradschleifer, 100 mm, 20 mm, 24
Bosch
1608600059
ab € 12,83*
Zubehör
Schleifscheibe für Geradschleifer, 125 mm, 20 mm, 20
Bosch
1608600068
ab € 14,66*
Zubehör
Schleifscheibe für Geradschleifer, 125 mm, 20 mm, 24
Bosch
1608600069
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen