Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Geradschleifer
>
Elektro-Geradschleifer
>
Artikel
Geradschleifer GGS 28 CE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601220100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601220100
EAN/GTIN:
3165140584814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 28 CE, Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 28 CE Professional ist ein praktisches, universell einsetzbares Einstiegsmodell aus der Geradschleifer-Klasse. Die Drehzahlvorwahl-Option ermöglicht in Kombination mit dem kompakten und ergonomischen Design vielfältiges Arbeiten. Der 650-Watt-Motor des Gerätes mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt. Darüber hinaus erhöht KickBack Control den Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 28 CE Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz. 2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024). Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Leerlaufdrehzahl:
10000 1/min | 30000 1/min | 10000 - 30000 min-1
Gewicht:
1.4 kg
Länge:
460 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
108 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen, Schleifkörperdurchm. 25 mm):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen Schleifkörperdurchmesser 25mm):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen bis 50 mm):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen bis 50mm):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
420 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
160 x 420 x 126 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leerlaufdrehzahl, von:
10000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
30000 min-1
Nenneingangsleistung:
650 W
Spindelhals-Ø:
43 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
154 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
460 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
max. Schleifkörper-Ø:
50 mm
Abgabeleistung:
380 W
max. Spannzangen-Ø:
8 mm
Schlüsselfläche Spannmutter:
19 mm
Schlüsselfläche Schleifspindel:
19 mm
Schalter:
Arretierschalter
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
8.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Praktisches, universell einsetzbares Einstiegsmodell aus der Geradschleifer-Klasse
Langversion, Teil 1:
Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 28 CE Professional ist ein praktisches, universell einsetzbares Einstiegsmodell aus der Geradschleifer-Klasse. Die Drehzahlvorwahl-Option ermöglicht in Kombination mit dem kompakten und ergonomischen Design vielfältiges Arbeiten. Der 650-Watt-Motor des Gerätes mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt. Darüber hinaus erhöht KickBack Control den Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.
Langversion, Teil 2:
Der GGS 28 CE Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Drehzahlvorwahl-Option ermöglicht in Kombination mit kompaktem und ergonomischem Design vielfältiges Arbeiten | 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt | Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control
Einsatzbereiche:
Schleifen von eisenhaltigen Metallen
Titel:
Geradschleifer GGS 28 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024) | Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
SOL Date:
01.02.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
2,32 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
8,467 dm3
Abmessung Länge:
420 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
126 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Geradschleifer
,
Elektrogeradschleifer
,
Geradeschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 157,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher 6.647-022.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,18*
Zubehör
Schleifstift-Set, 5-teilig, 6 mm, 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm
Bosch
1609200286
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen