Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Geradschleifer
>
Elektro-Geradschleifer
>
Artikel
Geradschleifer GGS 28 LP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601225000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601225000
EAN/GTIN:
3165140654586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 28 LP, Der kabelgebundene GGS 28 LP Professional mit PROtection-Schalter aus der Geradschleifer-Klasse gewährleistet optimale Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten. Der Geradschleifer bietet außerdem eine lange, schlanke Schleifspindel für vielfältige Schleifanwendungen, selbst an engen Stellen. Darüber hinaus sorgt der leistungsstarke 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei anspruchsvollen Schleifarbeiten für schnellen Arbeitsfortschritt. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 28 LP Professional verfügt auch über eine direkte Motorkühlung. Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025). Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024). Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Leerlaufdrehzahl:
30000 1/min | 30000 min-1
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Gewicht:
1.7 kg
Länge:
75 mm
Breite:
383 mm
Höhe:
75 mm
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen, Schleifkörperdurchm. 25 mm):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen Schleifkörperdurchmesser 25mm):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen bis 50 mm):
20.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen bis 50mm):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe):
75 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
500 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
105 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
155 x 500 x 105 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
30000 min-1
Nenneingangsleistung:
500 W
Spindelhals-Ø:
38 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
383 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
75 mm
max. Schleifkörper-Ø:
40 mm
Abgabeleistung:
280 W
max. Spannzangen-Ø:
8 mm
Schlüsselfläche Spannmutter:
19 mm
Schlüsselfläche Schleifspindel:
13 mm
Schalter:
PROtection Switch
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
20.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Perfekte Handhabung mit PROtection-Schalter für anspruchsvolle Aufgaben aus der Geradeschleifer-Klasse
Langversion, Teil 1:
Der kabelgebundene GGS 28 LP Professional mit PROtection-Schalter aus der Geradschleifer-Klasse gewährleistet optimale Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten. Der Geradschleifer bietet außerdem eine lange, schlanke Schleifspindel für vielfältige Schleifanwendungen, selbst an engen Stellen. Darüber hinaus sorgt der leistungsstarke 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei anspruchsvollen Schleifarbeiten für schnellen Arbeitsfortschritt. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.
Langversion, Teil 2:
Der GGS 28 LP Professional verfügt auch über eine direkte Motorkühlung.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
PROtection-Schalter erhöht den Anwenderschutz | Eine lange, schlanke Schleifspindel ermöglicht auch an engen Stellen flexibles Schleifen | Schneller Arbeitsfortschritt bei anspruchsvollen Schleifarbeiten dank leistungsstarkem 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf
Einsatzbereiche:
Schleifen von eisenhaltigen Metallen
Titel:
Geradschleifer GGS 28 LP Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025) | Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024) | Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
SOL Date:
01.04.2012
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
2,55 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Volumen:
8,138 dm3
Abmessung Länge:
500 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Geradschleifer
,
Elektrogeradschleifer
,
Geradeschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 210,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifstift-Set, 5-teilig, 6 mm, 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm
Bosch
1609200286
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen