Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GGS 18V-23 LC Professional Schleifer für gerade Form 23000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Silber 1000 W
Bosch GGS 18V-23 LC Professional Schleifer für gerade Form 23000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Silber 1000 W
Bosch GGS 18V-23 LC Professional Schleifer für gerade Form 23000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Silber 1000 W
Bosch GGS 18V-23 LC Professional Schleifer für gerade Form 23000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Silber 1000 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0601229100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601229100
EAN/GTIN:
     3165140945721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, GGS 18V-23 LC und GGS 18V-23 PLC sind die Akku-Geradschleifer von Bosch mit langem Hals und der Leistung eines Netzgeräts. Mit seinem leistungsstarken bürstenlosen Motor ist er vergleichbar mit einem kabelgebundenen 1.000-Watt-Geradschleifer. Er ist mit Drop & KickBack Control und Bremse ausgestattet. Es ist auch eine Version mit PROtection-Schalter verfügbar. Für eine perfekte Werkzeugkontrolle hat er einen extrem kleinen Griffumfang und ist für Bluetooth Connectivity vorbereitet. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025). Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024). Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akkupack:
0 kg
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Leerlaufdrehzahl:
23000 1/min | 23500 min-1
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
1.4 kg
Akkukapazität:
0 Ah
Mit Ladegerät:
false
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 441 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
0.0 kg
Gewicht exkl. Akku:
1.4 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
5.6 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der Akku-Geradschleifer mit der Leistung eines Netzgeräts
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Nächste Leistungsstufe - entspricht 1000 W: Dank kraftvollem bürstenlosen Motor stärker als standardmäßige kabelgebundene Geradschleifer | Optimale Werkzeugkontrolle: Mit Drop & KickBack Control und Bremse und auch als Ausführung mit PROtection-Schalter (Totmannschalter) verfügbar | Optimaler Bedienkomfort dank Vorbereitung für Connectivity und kleinem Griffumfang für eine einfache Handhabung
Titel:
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.08.2019
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025) | Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024) | Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
SOL Date:
01.01.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Geradschleifer
Bruttogewicht:
3,944 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
24,608 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, bosch akku-geradschleifer ggs 18v, spannzange ohne norm, akku-geradschleifer 18v, Geradschleifer (Akku), Schleifer (Akku)
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 549
ab € 9,11*
Sonstiges
Bosch
2608620014
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608620012
ab € 2,16*
Sonstiges
Bosch
1608620056
ab € 1,88*
Sonstiges
Bosch
2608570084
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.