Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Akkuschere
>
Artikel
Multi-Cutter GOP 55-36, mit Zubehör, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601231101
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601231101
EAN/GTIN:
3165140816908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Multi-Cutter GOP 55-36, Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 55-36 Professional ist das leistungsstärkste Gerät für härteste Anwendungen in der Bosch StarlockMax-Klasse. Es verfügt über einen beeindruckenden 550-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung sorgt. Das Multifunktionswerkzeug ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten aus. Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für die Entfernung von Fenstern, die Renovierung von Dehnungsfugen und das Schneiden von Nuten in Holzrahmenkonstruktionen. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-System. Ferner verfügt der GOP 55-36 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633). 1 x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648). 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642). 1 x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571). 1 x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 574). 1 x StarlockMax Carbide Tauchsägeblatt MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567). 1 x StarlockMax Carbide-RIFF Tauchsägeblatt MATI 68 RT3, Grout + Abrasive (2 608 662 577). 1 x StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583). 1 x StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 662 568). 25 x Schleifblatt, K 10x80, 10x120, 5x240 (2 608 621 105). 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x Starlock Absaugadapter mit Spannhals (2 608 000 636)
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
550 W
Maschinengewicht:
1.6 kg
Werkzeugaufnahme:
Schnappbefestigung
Schwingfrequenz:
22000 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen):
3.5 m/s²
Unsicherheit K (Schleifen):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Tauchsägeblatt):
10.5 m/s²
Unsicherheit K (Sägen mit Tauchsägeblatt):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Segmentsägeblatt):
6.5 m/s²
Unsicherheit K (Sägen mit Segmentsägeblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
356 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
142 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
356 x 444 x 142 mm
Nenneingangsleistung:
550 W
Oszillationswinkel links und rechts:
1.8 °
Leerlaufschwingzahl, von:
8000 min-1
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
8000 - 20000 min-1
Gewicht:
1.6 kg
Kompatibilität mit Starlock-System:
Starlock | Starlock Plus | Starlock Max | Snap-in
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
10.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Höchstleistung für härteste Anwendungen in der Bosch StarlockMax-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
550-Watt-Motor und Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung für eine größtmögliche Kraftübertragung | Langlebig durch robuste Metallkomponenten | Snap-In-Funktion für einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
Einsatzbereiche:
Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall | Bürsten von Stein | Fräsen in Beton | Fräsen in eisenhaltigen Metallen | Fräsen in Nichteisenmetall | Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Stein | Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein | Schaben von Beschichtungsstoff | Schaben von Beton | Schaben von synthetischem Material | Schaben von Stein | Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von Beton | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein | Schneiden von Beschichtungsstoff | Schneiden von Beton | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von natürlichen Materialien | Schneiden von Stein | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Schneiden von Nichteisenmetall
Titel:
Multi-Cutter GOP 55-36 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633) | 1 x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648) | 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642) | 1 x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571) | 1 x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 574) | 1 x StarlockMax Carbide Tauchsägeblatt MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567) | 1 x StarlockMax Carbide-RIFF Tauchsägeblatt MATI 68 RT3, Grout + Abrasive (2 608 662 577) | 1 x StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583) | 1 x StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 662 568) | 25 x Schleifblatt, K 10x80, 10x120, 5x240 (2 608 621 105) | 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1 x Starlock Absaugadapter mit Spannhals (2 608 000 636)
SOL Date:
04.04.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Multi-Cutter
Bruttogewicht:
4,96 kg
Nettogewicht:
1,97 kg
Volumen:
22,445 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
356 mm
Abmessung Höhe:
142 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bosch
>
Handwerk/Industrie (BI)
>
Multi-Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Elektro-Multi-Cutter
,
Elektro-Multifunktionsschneider
,
Multi-Cutter
,
Oszillierer
,
bosch e-werkzeuge multi-cutter
,
elektro multi cutter
,
Oszillierer (elektrisch)
,
Mehrzweckwerkzeug
,
Multifunktionswerkzeug
,
Oszillations-Mehrzweckwerkzeug (elektrisch)
,
Oszillationssäge (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 347,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,77*
€ 447,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,19*
€ 431,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3-teiliges Fliesen-Basis-Set AIZ 20 AB (1x); ATZ 52 SC (1x); ACZ 85 MT4 (1x)
Bosch
2608662342
ab € 11,39*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661633
ab € 13,19*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661636
ab € 9,89*
Zubehör
BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661693
ab € 13,72*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm
Bosch
2608661901
ab € 6,40*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664474
ab € 68,40*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661781
ab € 9,37*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch
2608661907
ab € 38,84*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm
Bosch
2608662032
ab € 6,55*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664479
ab € 67,95*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608662017
ab € 9,68*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch
2608662031
ab € 38,31*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB, Wood and Metal, 20 x 10 mm
Bosch
2608661641
ab € 4,38*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661640
ab € 4,33*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
Bosch
2608661628
ab € 3,676*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen