Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GBG 35-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-060127A300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060127A300
EAN/GTIN:
     3165140893350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schleifbockscheibe
Doppelschleifmaschinen GBG 35-15, Mit ihrem kraftvollen, wartungsfreien 350-W-Induktionsmotor bewältigt die Doppelschleifmaschine GBG 35-15 Professional die anspruchsvollsten Schleif-, Entgratungs- und Schärfarbeiten unter verschiedensten industriellen Arbeitsbedingungen. Das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse mit gekapselten Kugellagern hält den Motor für dauerhafte Leistung staubfrei. Die solide Basis hält diesen kompakten Schleifer stabil und gewährleistet dadurch einen reibungslosen Betrieb. Die GBG 35-15 verfügt über werkzeuglos einstellbare Werkstückauflagen, Stahlschutzhauben und Schutzabdeckungen gegen Funken. Schleifscheibe Normalkörnung Korn 24. Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
350 W
Durchmesser Schleifstein:
150 mm
Anzahl der Schleifsteine:
2
Leerlaufdrehzahl:
3000 1/min | 3000 min-1
Körnung:
24 | 60
Verpackungsabmessungen (Breite):
256 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
378 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
256 x 378 x 250 mm
Schleifscheiben-Ø:
150 mm
Schleifscheibenbreiten:
20 mm
Schleifscheibenbohrung:
20 mm
Nenneingangsleistung:
350 W
Gewicht:
10.0 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
175 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
325 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
200 mm
Positionierung:
Leistungsstarke Doppelschleifmaschine mit 350-W-Motor für anspruchsvollste Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller, wartungsfreier 350-W-Induktionsmotor für hochwertiges Schleifen, Entgraten und Schärfen | Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit gekapselten Kugellagern hält den Motor für dauerhafte Leistung staubfrei | Solide Basis garantiert sichere, stabile Arbeitsbedingungen
Titel:
Doppelschleifmaschinen GBG 35-15 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2018
Lieferumfang:
Schleifscheibe Normalkörnung Korn 24 | Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Doppelschleifmaschinen
Bruttogewicht:
11,841 kg
Nettogewicht:
10 kg
Volumen:
24,192 dm3
Abmessung Länge:
378 mm
Abmessung Breite:
256 mm
Abmessung Höhe:
250 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.