Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GBG 60-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-060127A400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060127A400
EAN/GTIN:
     3165140893442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schleifbockscheibe
Doppelschleifmaschinen GBG 60-20, Mit ihrem kraftvollen, wartungsfreien 600-W-Induktionsmotor bewältigt die Doppelschleifmaschine GBG 60-20 Professional die härtesten Schleif-, Entgratungs- und Schärfarbeiten unter verschiedensten industriellen Arbeitsbedingungen. Das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse mit gekapselten Kugellagern hält den Motor für dauerhafte Leistung staubfrei. Die solide Basis hält diesen kompakten Schleifer stabil und gewährleistet dadurch einen reibungslosen Betrieb. Die GBG 60-20 verfügt über werkzeuglos einstellbare Werkstückauflagen, Stahlschutzhauben und Schutzabdeckungen gegen Funken. Schleifscheibe Normalkörnung Korn 24. Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Durchmesser Schleifstein:
200 mm
Anzahl der Schleifsteine:
2
Leerlaufdrehzahl:
3600 1/min | 3600 min-1
Körnung:
24 | 60
Verpackungsabmessungen (Breite):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
304 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
315 x 443 x 304 mm
Schleifscheiben-Ø:
200 mm
Schleifscheibenbreiten:
25 mm
Schleifscheibenbohrung:
32 mm
Nenneingangsleistung:
600 W
Gewicht:
15.0 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
230 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
370 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
260 mm
Positionierung:
Leistungsstarke Doppelschleifmaschine mit 600-W-Motor für härteste Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller, wartungsfreier 600-W-Induktionsmotor für hochwertiges Schleifen, Entgraten und Schärfen | Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit gekapselten Kugellagern hält den Motor für dauerhafte Leistung staubfrei | Solide Basis garantiert sichere, stabile Arbeitsbedingungen
Titel:
Doppelschleifmaschinen GBG 60-20 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2018
Lieferumfang:
Schleifscheibe Normalkörnung Korn 24 | Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Doppelschleifmaschinen
Bruttogewicht:
18,51 kg
Nettogewicht:
17 kg
Volumen:
42,422 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
304 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.