Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer GSS 280 AVE, mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601292901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601292901
EAN/GTIN:
     3165140663823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schwingschleifer GSS 280 AVE, Der GSS 280 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer in der 280-mm-Kategorie für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte. Sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit sorgt für konstanten Anpressdruck und perfekte Ergebnisse. Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und gewährleistet Arbeiten ohne Unterbrechung. Die Schleifblätter lassen sich dank des Schleiftellers mit Klettverschluss und des Spannsystems einfach befestigen und sitzen perfekt. Der Schwingschleifer wurde zum Schleifen, Zwischenschleifen und Abschleifen von Rahmen sowie zum Feinschleifen konzipiert, und ist sowohl auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse als auch Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GSS 280 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlvorwahl. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 267). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 268). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 269). Zusatzhandgriff (2 602 026 175)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
340 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
340 x 440 x 240 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Gewicht:
2.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
116 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
443 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
202 mm
Schleifplatte, Breite:
114 mm
Schleifplatte, Länge:
226 mm
Nenneingangsleistung:
350 W
Leerlaufdrehzahl, von:
8000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
8000 - 11000 min-1 | 8000 1/min | 11000 1/min
Schwingzahl bei Leerlauf, von:
16000 min-1
Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu:
22000 min-1
Schwingzahl im Leerlauf:
16000 - 22000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
2.4 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Breite:
115 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge:
280 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite:
115 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge:
230 mm
Positionierung:
Schwingschleifer in der 280-mm-Kategorie für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte
Langversion, Teil 1:
Der GSS 280 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer in der 280-mm-Kategorie für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte . Sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit sorgt für konstanten Anpressdruck und perfekte Ergebnisse. Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und gewährleistet Arbeiten ohne Unterbrechung. Die Schleifblätter lassen sich dank des Schleiftellers mit Klettverschluss und des Spannsystems einfach befestigen und sitzen perfekt.
Langversion, Teil 2:
Der Schwingschleifer wurde zum Schleifen, Zwischenschleifen und Abschleifen von Rahmen sowie zum Feinschleifen konzipiert, und ist sowohl auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse als auch Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel.
Langversion, Teil 3:
Der GSS 280 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlvorwahl.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte dank Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck | Arbeiten ohne Unterbrechung dank einzigartiger Vibrationsdämpfung für sehr geringe Vibrationen | Schleifteller mit Klettverschluss und Spannsystem für einfaches Befestigen und perfekten Sitz des Schleifblattes
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein
Titel:
Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 267) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 268) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 269) | Zusatzhandgriff (2 602 026 175)
SOL Date:
03.09.2012
Unterteilung der Produktkategorien:
Schwingschleifer
Nennleistungsaufnahme:
350 W
Maschinengewicht:
2.7 kg
Hubzahl:
16000 1/min | 22000 1/min
Schleifmittelbefestigung:
kletten/klemmen
Schleifplattenbreite:
114 mm
Schleifplattenlänge:
226 mm
Spannung:
230 V
Länge:
443 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
202 mm
Bruttogewicht:
5,95 kg
Nettogewicht:
5,95 kg
Volumen:
35,904 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
340 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer bosch, elektro schwingschleifer, Elektrischer Schwingschleifer, Schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608000597
ab € 24,92*
Zubehör
Bosch
2608613016
ab € 3,26*
Zubehör
Bosch
2608607786
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2608607787
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2608607788
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2608607789
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2608605318
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605319
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605320
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605322
ab € 4,73*
Zubehör
Bosch
2608605584
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605316
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605317
ab € 0,5293*
Zubehör
Bosch
2608605345
ab € 0,4163*
Zubehör
Bosch
2608605325
ab € 0,4163*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.