Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandsäge GCB 18V-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCB 18V-63 Professional Tragbare Bandsäge 162 m/min Akku
Bosch GCB 18V-63 Professional Tragbare Bandsäge 162 m/min Akku
Artikel-Nr.:
     C4310-06012A0400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A0400
EAN/GTIN:
     3165140998123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
bosch akku-bandsäge
akku bandsäge
Akku-Bandsäge GCB 18V-63, Die ergonomischste und kompakteste Akku-Bandsäge von Bosch – bequemes Arbeiten auch auf engstem Raum mit der leichten GCB 18V-63 (18V). Ihre Blätter lassen sich dank einer Vorrichtung zum Lösen der Blattspannung und der Standardschutzvorrichtung mit Metallclips werkzeuglos wechseln. Vom vibrationsfreien Sägeblattlauf für bequemes Handling bis hin zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED-Licht, mit dieser Bandsäge lässt es sich angenehm arbeiten. Mit einer exzellenten Schnitttiefe von bis zu 63,5 mm ist sie auf das Ablängen gängiger Materialien (wie z. B. Metall, Kunststoffrohre und Aluprofile) ausgelegt. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Die kompakte GCB 18V-63 hat eine Werkzeuglänge von nur 355 mm und ermöglicht so komfortables Arbeiten auch an engen Stellen. Sie ist auch mit einem Sicherheits-Ein/Aus-Schalter ausgestattet. 1 x Bandsägeblatt, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 000). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
4.3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
3.3 kg
Schnitttiefe:
63.5 mm
Sägebandbreite:
12.7 mm
Sägebandlänge:
733.0 mm
Bandgeschwindigkeit:
162 m/min
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metall):
5.3 m/s²
Unsicherheit K (Sägen von Metall):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
383 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
208 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
291 x 383 x 208 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
4.3 kg
Leerlaufdrehzahl:
162 m/min
Sägeblätterabmessung, Länge:
733 mm
Sägeblätterabmessung, Breite:
12.7 mm
Sägeblätterabmessung, Höhe:
0.35 mm
Sägeblätterabmessungen:
733 x 12.7 x 0.35 mm
Max. Schnitttiefe:
63.5 mm
Gewicht exkl. Akku:
3.3 kg
Max. Leerlaufdrehzahl des Messers:
162 m/min
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metall]:
5.3 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die ergonomischste und kompakteste Bandsäge von Bosch für bequemes Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die ergonomischste und kompakteste 18V-Akku-Bandsäge von Bosch für bequemes Arbeiten | Werkzeugloser Blattwechsel über Vorrichtung zum Lösen der Blattspannung und Standardschutzvorrichtung mit Metallclips | Vibrationsfreier Sägeblattlauf und LED-Licht für komfortables Arbeiten
Einsatzbereiche:
Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Bandsäge GCB 18V-63 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
1 x Bandsägeblatt, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 000) | Karton
SOL Date:
01.07.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bandsäge
Bruttogewicht:
4,413 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Volumen:
23,182 dm3
Abmessung Länge:
383 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
208 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bandsäge (Akku), Bandsäge
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608649000
ab € 11,13*
Zubehör
Bosch
2608649001
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.