Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse GNF 65 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601368703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601368703
EAN/GTIN:
     3165140244374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauernutfräse GNF 65 A, Die kabelgebundene GNF 65 A Professional ist eine Mauernutfräse für anspruchsvolle Anwendungen. Der kraftvolle 2.400-Watt-Motor ermöglicht höchste Werkzeugleistung auch in den anspruchsvollsten Anwendungen und Materialien. Sie verfügt über Softstart für eine verbesserte Werkzeugführung. Diese Mauernutfräse ist extrem robust und besitzt stabile Metallkomponenten. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Fräsen von Mauernuten in Beton und Stein bestimmt. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Die GNF 65 A Professional verfügt über konstante Drehzahl und Spindelarretierung. Zusatzhandgriff (2 602 025 075). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039). Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 950 000). Handwerkerkoffer. Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040). Saugkrümmer (1 600 793 007). Zweilochschlüssel gekröpft (1 607 950 004). 3 x Distanzscheibe, 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041). 4 x Distanzscheibe, 6 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
890 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
230 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
355 x 890 x 230 mm
Verstellbare Nuttiefe, von:
20 mm
Verstellbare Nuttiefe, bis zu:
65 mm
Einstellbare Nuttiefe:
20 - 65 mm
Schnittbreite, von:
3 mm
Schnittbreite, bis:
4 cm
Schnittbreite:
3 mm - 4 cm
Leerlaufdrehzahl, von:
5200 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5200 min-1
Scheibendurchmesser:
230 mm
Nenneingangsleistung:
2400 W
Abgabeleistung:
1670 W
Gewicht:
8.4 kg
Werkzeugabmessungen (Länge):
690 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
455 mm
Positionierung:
Mauernutfräse für anspruchsvolle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 2400-Watt-Motor für höchste Werkzeugleistung auch in den anspruchsvollsten Anwendungen und Materialien | Softstart für eine verbesserte Werkzeugführung | Extrem robust durch stabile Metallkomponenten
Titel:
Mauernutfräse GNF 65 A Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039) | Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 950 000) | Handwerkerkoffer | Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040) | Saugkrümmer (1 600 793 007) | Zweilochschlüssel gekröpft (1 607 950 004) | 3 x Distanzscheibe, 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041) | 4 x Distanzscheibe, 6 mm
SOL Datum:
01.09.1992
Unterteilung der Produktkategorien:
Mauernutfräse
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Maschinengewicht:
8.4 kg
Nutbreite:
3 mm | 40 mm
Schnitttiefe:
20 mm | 65 mm
Länge:
690 mm
Höhe:
455 mm
Bruttogewicht:
14,71 kg
Nettogewicht:
9,05 kg
Volumen:
72,669 dm3
Abmessung Länge:
890 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
230 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzfräse, Flachdübelfräse, Lamellendübelfräse, Lamellennutfräse, Nutfräse, Schattenfugenfräse, flachdübelfräse bosch, flachdübelfräse, Mauernutfräse (elektrisch), Elektrische Mauernutfräse, Elektromauernutfräse
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,23*
€ 891,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,37*
€ 882,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,93*
€ 855,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,45*
€ 846,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,61*
€ 839,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609202230
ab € 62,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.