Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer GEX 40-150 mit 1 x Mehrlochschleifblatt C470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GEX 40-150 Tellerschleifer 12000 RPM 24000 OPM Schwarz, Blau, Rot 400 W
Bosch GEX 40-150 Tellerschleifer 12000 RPM 24000 OPM Schwarz, Blau, Rot 400 W
Artikel-Nr.:
     C4310-060137B202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060137B202
EAN/GTIN:
     4059952528779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Tellerschleifer
Exzenterschleifer GEX 40-150, Der GEX 40-150 Professional ist Boschs kabelgebundener Exzenterschleifer aus der 150-mm-Kategorie für starke Leistung und professionelle Schleifergebnisse. Sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit sorgt für konstanten Anpressdruck und erstklassige Oberflächengüte. Seine einzigartige Vibrationsdämpfung gewährleistet sehr geringe Vibrationen und ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Der GEX 40-150 ist mit einem Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern und für eine deutlich stärkere Staubabsaugung ausgestattet. Dieser Exzenterschleifer eignet sich zum Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen, Feinschleifen und Polieren von Oberflächen. Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GEX 40-150 verfügt zudem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System, einen 150-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung, Drehzahlvorwahl und Vibration Control. Karton. Schleifteller (150 mm) (2 608 900 007). 1 x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X85). Microfilter Box (2 605 411 233). Zusatzhandgriff (2 602 026 177). Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Spannung:
230 V
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Schwingkreisdurchmesser 1:
4.0 mm
Leerlaufdrehzahl:
5500 1/min | 12000 1/min | 5500 - 12000 min-1
Schleifmittelbefestigung:
kletten | Klettverschluss
Maschinengewicht:
2.4 kg
Länge:
409 mm
Breite:
148 mm
Höhe:
197 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
234 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
174 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
234 x 362 x 174 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
400 W
Gewicht:
2.4 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
148 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
419 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
192 mm
Schleifteller-Ø:
150 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
5500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
12000 min-1
Schwingzahl, von:
11000 min-1
Schwingzahl, bis zu:
24000 min-1
Schwingzahl:
11000 - 24000 min-1
Exzentrizität:
2.00 mm
Schwingkreisdurchmesser:
4.0 mm
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der leistungsstarke 150-mm-Exzenterschleifer für professionelle Schleifergebnisse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Anpressdruck und Ergebnisse mit hoher Oberflächengüte | Einzigartige Vibrationsdämpfung gewährleistet sehr geringe Vibrationen und ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten | Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern und für eine deutlich stärkere Staubabsaugung
Titel:
Exzenterschleifer GEX 40-150 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
Karton | Schleifteller (150 mm) (2 608 900 007) | 1 x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X85) | Microfilter Box (2 605 411 233) | Zusatzhandgriff (2 602 026 177) | Innensechskantschlüssel
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Exzenterschleifer
Bruttogewicht:
3,252 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
14,739 dm3
Abmessung Länge:
362 mm
Abmessung Breite:
234 mm
Abmessung Höhe:
174 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro-exzenterschleifer bosch, elektro exzenterschleifer, Elektrischer Exzenterschleifer, Exzenterschleifer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608900007
ab € 26,42*
Zubehör
Bosch
2608601106
ab € 23,82*
Zubehör
sia Abrasives Industries
F03E00677U
ab € 0,51*
Zubehör
SIA
F03E0079T9
ab € 0,53*
Zubehör
SIA
F03E0079UD
ab € 32,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.