Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse GNF 20 CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601612503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601612503
EAN/GTIN:
     3165140244466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauernutfräse GNF 20 CA, Die kabelgebundene GNF 20 CA Professional ist eine handliche Einsteiger-Mauernutfräse. Das besonders geringe Gewicht des Elektrowerkzeugs reduziert die Ermüdung und ermöglicht komfortables und kontinuierliches Arbeiten. Sie verfügt über optimierte Griffbereiche für eine einfache und ergonomische Handhabung. Diese Mauernutfräse besitzt einen kraftvollen 900-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl, der genügend Leistung für effiziente Arbeitsergebnisse liefert. Das Elektrowerkzeug ist für das Fräsen von Mauernuten in Stein bestimmt. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Die GNF 20 CA Professional arbeitet mit 9.300 min-1 und hat eine Scheibengröße von 115 mm Durchmesser. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 600 390 023). Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 950 000). Handwerkerkoffer. Rundmutter (ET-Nr. 3 603 345 005). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). 5 x Distanzscheibe, 4 mm (3 600 102 043)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
480 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 480 x 200 mm
Spannung, elektrisch:
0 V
Verstellbare Nuttiefe, von:
0 mm
Verstellbare Nuttiefe, bis zu:
20 mm
Einstellbare Nuttiefe:
0 - 20 mm
Schnittbreite, von:
3 mm
Schnittbreite, bis:
2.3 cm
Schnittbreite:
3 mm - 2.3 cm
Leerlaufdrehzahl, von:
9300 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9300 min-1
Scheibendurchmesser:
115 mm
Nenneingangsleistung:
900 W
Abgabeleistung:
520 W
Gewicht:
3.4 kg
Werkzeugabmessungen (Länge):
242 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
285 mm
Positionierung:
Die handliche Einsteiger-Mauernutfräse von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ermüdungsfreies und komfortables, kontinuierliches Arbeiten durch geringes Gewicht | Optimierte Griffbereiche für eine einfache und ergonomische Handhabung | Kraftvoller 900-Watt-Motor und konstante Drehzahl ermöglichen effiziente Arbeitsergebnisse
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Stein
Titel:
Mauernutfräse GNF 20 CA Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 600 390 023) | Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 950 000) | Handwerkerkoffer | Rundmutter (ET-Nr. 3 603 345 005) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | 5 x Distanzscheibe, 4 mm (3 600 102 043)
SOL Datum:
06.05.1995
Unterteilung der Produktkategorien:
Mauernutfräse
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Maschinengewicht:
3.4 kg
Nutbreite:
3 mm | 23 mm
Schnitttiefe:
0 mm | 20 mm
Spannung:
0 V
Länge:
242 mm
Höhe:
285 mm
Bruttogewicht:
5,8 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Volumen:
34,56 dm3
Abmessung Länge:
480 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
200 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzfräse, Flachdübelfräse, Lamellendübelfräse, Lamellennutfräse, Nutfräse, Schattenfugenfräse, flachdübelfräse bosch, flachdübelfräse, Mauernutfräse (elektrisch), Elektrische Mauernutfräse, Elektromauernutfräse
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,40*
€ 436,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,35*
€ 426,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608615027
ab € 4,18*
Zubehör
Bosch
2608602615
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
2608603231
ab € 40,76*
Zubehör
Bosch
2608602201
ab € 5,13*
Zubehör
Bosch
2608603239
ab € 51,26*
Zubehör
Bosch
2608602196
ab € 6,51*
Zubehör
Bosch
2608602282
ab € 11,11*
Zubehör
Bosch
2608603235
ab € 52,02*
Zubehör
Bosch
2608602597
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2608603249
ab € 61,22*
Zubehör
Bosch
2608602393
ab € 7,64*
Zubehör
Bosch
2608615036
ab € 4,15*
Zubehör
Bosch
2608602679
ab € 33,36*
Zubehör
Bosch
2608602478
ab € 14,13*
Zubehör
Bosch
2608615131
ab € 14,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.