Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 65 GCE, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601668900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601668900
EAN/GTIN:
     3165140607629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Handkreissäge GKS 65 GCE, Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm. Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert. Dank der Drehzahlvorwahl liefert sie einen gleichmäßigen Sägefortschritt in verschiedensten Materialien. Die Kreissäge wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert und sägt verschiedene Materialien, z. B. Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Die GKS 65 GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet. Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006). Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244). 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Maschinengewicht:
5.2 kg
Schnitttiefe (90°):
65 mm
Schnitttiefe (45°):
48 mm
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Sägeblattbohrung:
30.0 mm
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2300 1/min | 5000 1/min | 2300 - 5000 min-1
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
335 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
335 x 445 x 300 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1800 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2300 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
5.2 kg
Führungsschienenkompatibel:
ja
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
65 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
48 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Für kraftvolle Schnitte bis 65 mm in verschiedenen Materialien und Kompatibilität mit Führungsschienen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Leistung für Schnitte bis 65 mm dank 1800-W-Motor mit Constant Electronic | Präzise Schnittergebnisse mit dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem | Flexible Anwendung und Bearbeitung verschiedener Materialien bei variabler Drehzahl
Titel:
Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244) | 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2.0 mm, 16 (2 608 641 184)
SOL Date:
01.07.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Bruttogewicht:
7,26 kg
Nettogewicht:
5,55 kg
Volumen:
44,723 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
335 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, handkreissäge bosch, handkreissäge, Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.