Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräse GLF 55-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-06016A0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A0000
EAN/GTIN:
     4053423249057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenfräse
Oberfräse
kantenfräse bosch
kantenfräse
Kantenfräse GLF 55-6, Die GLF 55-6 verfügt über einen 550-W-Motor mit einer Drehzahl von 33.000 min⁻¹ für schnelle und saubere Fräsergebnisse, und ein Zahnstangensystem zur Tiefeneinstellung erlaubt leichtes Ändern der Spandicke. Diese professionelle Laminatfräse verfügt über ein ultrakompaktes Design und einen schmalen Griffbereich für eine mühelose Einhandkontrolle des Werkzeugs. Die enthaltene Führungsrolle zum Bündigfräsen erlaubt eine Durchführung von Bündigschnitten mit einem Standard-Geradfräser und schützt vor dem Risiko, bei Kontakt empfindliche Furniere zu beschädigen, was häufig bei der Verwendung von traditionellen kugellagergeführten Fräsen zum Laminatschneiden vorkommt. Der mitgelieferte Parallelanschlag bietet zusätzliche Vielseitigkeit zum Fräsen von Lichtrinnen, und der transparente Fuß aus Polycarbonat ermöglicht für maximale Sicht noch mehr Licht im Schnittbereich während er gleichzeitig für eine geringere Größe und ein geringeres Gewicht des Werkzeugs sorgt. Kopiereinheit (1 619 PB2 369). Parallelanschlag (2 608 000 331). Rollenführung zum Bündigfräsen (2 608 000 332). Absaugadapter (2 608 000 804). Spannzange 6 mm (1 619 PB3 058). Kopierhülse (2 609 110 223). Einmaulschlüssel 10 mm (2 609 110 254). Einmaulschlüssel 17 mm (1 619 PB2 377)
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
188 mm
Gewicht:
1.4 kg
Leistungsaufnahme:
550 W
Leerlaufdrehzahl:
33000 1/min | 33000 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
175 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
175 x 240 x 112 mm
Kompatible Spannzangen-Ø:
6 mm
Nenneingangsleistung:
550 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
33000 min-1
Werkzeugabmessungen (Breite):
90 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
90 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
188 mm
Schwingungsemissionswert ah [Kanten fräsen]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Kanten fräsen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die ultrakompakte Laminatfräse ermöglicht eine mühelose Einhandkontrolle
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelles und sauberes Fräsen | Freie Sicht auf den Schnittbereich | Mühelose Einhandbedienung
Titel:
Kantenfräse GLF 55-6 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Kopiereinheit (1 619 PB2 369) | Parallelanschlag (2 608 000 331) | Rollenführung zum Bündigfräsen (2 608 000 332) | Absaugadapter (2 608 000 804) | Spannzange 6 mm (1 619 PB3 058) | Kopierhülse (2 609 110 223) | Einmaulschlüssel 10 mm (2 609 110 254) | Einmaulschlüssel 17 mm (1 619 PB2 377)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Kantenfräse
Bruttogewicht:
2,395 kg
Nettogewicht:
1,98 kg
Volumen:
4,704 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräse (elektrisch), Elektrische Kantenfräse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.