Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kantenfräse GKF 18V-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06016C2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016C2000
EAN/GTIN:
     4059952640761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenfräse
Linienlaser
linienlaser bosch
linienlaser
Akku-Kantenfräse GKF 18V-8, Sie kombiniert die Vorteile von High-End-Funktionen, einem kraftvollen bürstenlosen Motor und Kompatibilität mit verschiedensten Zubehören, die allen Aspekten des Kantenfräsens gerecht werden, von leichter Kantenprofilierung bis zu anspruchsvollerem Fräsen von Oberflächen. Diese 18V-Kantenfräse bietet marktweit die geringste Höhe für weniger Gewicht im oberen Bereich und maximale Werkzeugkontrolle, Drop Detection für ein geringeres Risiko für Verletzungen und Materialschäden, falls die Fräse aus der Hand fällt, eine handfreie Spindelarretierung für problemlose Bitwechsel, sowie eine Tiefenfeineinstellung, mit der eine ausgezeichnete Fräserfahrung in deinen Händen liegt. Darüber hinaus ist die GKF 18V-8 die weltweit einzige 18V-Kantenfräse mit zweckgerichteter Oberfläche und speziellen Saugadaptern für eine hocheffiziente Staubabsaugung in allen Situationen. Parallelanschlag (2 608 000 331). Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134). Einmaulschlüssel 17 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
82 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
168 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
82 x 95 x 168 mm
Positionierung:
Die 18V-Kantenfräse ist unser Top-Modell: maximale Leistung und Zubehörkompatibilität mit Spitzenmerkmalen für konkurrenzlose Vielseitigkeit.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
18V-Kantenfräse mit der geringsten Höhe unter den Kantenfräsen für weniger Gewicht im oberen Bereich und ausgezeichnete Werkzeugkontrolle | Erstklassige Staubabsaugung und Zubehörkompatibilität dank zweckgerichteter Oberfläche und speziellen Saugadaptern sowie marktweit die breiteste Palette an optionalem Zubehör für Kantenfräsen | Tiefenfeineinstellung, handfreie Spindelarretierung, Drop Detection und Doppel-LED-Licht für die höchsten Ansprüche von Profis
Titel:
Akku-Kantenfräse GKF 18V-8 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.12.2024
Lieferumfang:
Parallelanschlag (2 608 000 331) | Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134) | Einmaulschlüssel 17 mm
SOL Datum:
01.09.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kantenfräse
Nennspannung:
18 V
Bruttogewicht:
1,77 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
1,309 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
168 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräse (Akku), Akku-Kantenfräse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.