Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifer GBR 15 CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601776000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601776000
EAN/GTIN:
     3165140743372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Betonschleifer GBR 15 CA, Der kabelgebundene GBR 15 CA Professional ist ein leistungsstarker Betonschleifer mit einem robusten Metallschutz. Der kraftvolle 1.500-Watt-Motor sorgt für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last. Er verfügt über eine ergonomisch gestaltete Grifffläche und ein geringes Werkzeuggewicht für eine komfortable Handhabung. Ferner verfügt dieser Betonschleifer über eine Staubschutzlösung, bestehend aus einer speziell optimierten Abdichtung sowie einem Metallstaubschutz. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schleifen von Beton bestimmt. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Der GBR 15 CA Professional arbeitet mit 9.000 min-1 und verfügt über Funktionen wie konstante Drehzahl, Wiederanlaufschutz und Softstart. 3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691). Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017). Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
477 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
355 x 477 x 260 mm
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1500 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9300 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9300 min-1 | 9300 1/min
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Bügel (drehbar)
Topfscheibe, Ø:
125 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
230 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
370 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
180 mm
Gewicht:
2.6 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarker Betonschleifer mit robustem Metallschutz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 1500-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last | Ergonomisch gestaltete Grifffläche und geringes Werkzeuggewicht für komfortable Handhabung | Speziell optimierte Abdichtung und Metallstaubschutz
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beton | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Stein
Titel:
Betonschleifer GBR 15 CA Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691) | Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017) | Handwerkerkoffer
SOL Date:
01.02.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Betonschleifer
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.6 kg
Länge:
370 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
180 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
4.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
5,655 kg
Nettogewicht:
2,77 kg
Volumen:
44,027 dm3
Abmessung Länge:
477 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
260 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,56*
€ 431,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,82*
€ 393,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608201228
ab € 62,55*
Zubehör
Bosch
2608601573
ab € 25,96*
Zubehör
Bosch
2608602553
ab € 46,00*
Zubehör
Bosch
2608601761
ab € 22,82*
Zubehör
Bosch
2608601763
ab € 23,91*
Zubehör
Bosch
2608601762
ab € 26,22*
Zubehör
Bosch
2608201231
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.