Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601824800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601824800
EAN/GTIN:
     3165140394475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Winkelschleifer GWS 1400, Der kabelgebundene Winkelschleifer GWS 1400 Professional in der 1.400-Watt-Klasse bietet Vielseitigkeit und starke Schleifleistung für den regelmäßigen Einsatz. Dank Constant Electronic ist während des Betriebs sogar unter Last eine gleichmäßige Drehzahl gewährleistet. Dank optimierter Motorkühlung meistert dieser kompakte Winkelschleifer auch hohe Überlastungen. Der Sanftanlauf verbessert den Anwenderschutz während der Anlaufphase des Schleifers. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel. Der GWS 1400 Professional verfügt außerdem über direkte Motorkühlung, Schutzhaube und Wiederanlaufschutz. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Schutzhaube (1 605 510 365). Spannmutter (1 603 345 043). Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Länge):
298 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
102 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
155 x 130 x 360 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1 | 11000 1/min
Abgabeleistung:
820 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
70 mm
Gewicht:
2.2 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Robuste und vielseitige Schleifleistung in der 1400-Watt-Klasse - für den regelmäßigen Einsatz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Constant Electronic sorgt während des Betriebs sogar unter Last für eine gleichmäßige Drehzahl | Meistert dank optimierter Motorkühlung auch Arbeiten unter hoher Last | Sanftanlauf sorgt für optimierten Anwenderschutz
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 1400 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Spannmutter (1 603 345 043) | Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)
SOL Date:
01.09.2005
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Länge:
298 mm
Höhe:
102 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3,175 kg
Nettogewicht:
2,09 kg
Volumen:
7,859 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 600 385
ab € 0,83*
Zubehör
Bosch
2 605 703 014
ab € 4,24*
Zubehör
Bosch
2608602675
ab € 66,83*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,64*
Zubehör
Bosch
2608615031
ab € 9,86*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 9,98*
Zubehör
Bosch
2608602619
ab € 20,10*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 55,17*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608603234
ab € 104,02*
Zubehör
Bosch
2608602205
ab € 19,96*
Zubehör
Bosch
2608603240
ab € 62,72*
Zubehör
Bosch
2608602197
ab € 7,88*
Zubehör
Bosch
2608603243
ab € 125,22*
Zubehör
Bosch
2608602200
ab € 16,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.