Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Akkuschere
>
Artikel
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06018B5006
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018B5006
EAN/GTIN:
3165140943819
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, Das Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 12V-28 Professional ist die kompakteste Lösung im Bosch Starlock Segment. Seine einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör sorgt für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Dank kleinstem Griffumfang ist dieses Multifunktionswerkzeug sehr ergonomisch und benutzerfreundlich. Darüber hinaus sorgt das geringe Gewicht für einen hohen Bedienkomfort und eine einfache Handhabung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Trockenbau-, Kücheneinbau- sowie Schleifarbeiten. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock-System. Ferner verfügt der GOP 12V-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, eine Magnethalterung, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644). 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636). 1 x Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637). 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493). 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44). 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3.0 Ah
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Schwingfrequenz:
20000 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
0.81 kg
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen):
2.9 m/s²
Unsicherheit K (Schleifen):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Tauchsägeblatt):
9.2 m/s²
Unsicherheit K (Sägen mit Tauchsägeblatt):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Segmentsägeblatt):
2.5 m/s²
Unsicherheit K (Sägen mit Segmentsägeblatt):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
365 x 443 x 155 mm
Leerlaufschwingzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
5000 - 20000 min-1
Oszillationswinkel links und rechts:
1.4 °
Gewicht exkl. Akku:
0.81 kg
Kompatibilität mit Starlock-System:
Starlock
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
2.9 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
9.2 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
8.3 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Das kompakteste Akku-Multifunktionswerkzeug im Bosch Starlock Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung für eine größtmögliche Kraftübertragung | Sehr ergonomisch und benutzerfreundlich dank kleinstem Griffumfang | Leichtbauweise für einen hohen Bedienkomfort und einfache Handhabung
Einsatzbereiche:
Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall | Bürsten von Stein | Fräsen in Beton | Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Stein | Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein | Schaben von Beschichtungsstoff | Schaben von Beton | Schaben von synthetischem Material | Schaben von Stein | Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von Beton | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein | Schneiden von Beschichtungsstoff | Schneiden von Beton | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von natürlichen Materialien | Schneiden von Stein | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Schneiden von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2018
Lieferumfang:
1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781) | 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017) | 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640) | 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644) | 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636) | 1 x Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637) | 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493) | 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
SOL Date:
01.01.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Multi-Cutter
Bruttogewicht:
4,46 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
25,063 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Multi-Cutter
... >
Bosch
>
Handwerk/Industrie (BI)
>
Multi-Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Multifunktionsschneider
,
Akku-Multitool
,
Akku-Oszillierer
,
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Schnellladegerät
,
bosch akku12v akku-rotationswerkzeug
,
bosch akku-multi-cutter
,
akku multi cutter
,
Oszillierer (Akku)
,
Vielzweckwerkzeug
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 228,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3-teiliges Fliesen-Basis-Set AIZ 20 AB (1x); ATZ 52 SC (1x); ACZ 85 MT4 (1x)
Bosch
2608662342
ab € 11,42*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661633
ab € 13,24*
Zubehör
BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661636
ab € 10,05*
Zubehör
BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661693
ab € 13,67*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm
Bosch
2608661901
ab € 6,42*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664474
ab € 68,52*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661781
ab € 9,37*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch
2608661907
ab € 38,74*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm
Bosch
2608662032
ab € 6,54*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664479
ab € 68,23*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608662017
ab € 9,69*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch
2608662031
ab € 37,03*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB, Wood and Metal, 20 x 10 mm
Bosch
2608661641
ab € 4,39*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661640
ab € 4,36*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
Bosch
2608661628
ab € 3,668*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen