Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit: 2-tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06018C1307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C1307
EAN/GTIN:
     4059952634630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880. Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen. GWS 22-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. GWS 22-230 J – hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse. GWS 880 – ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design. Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional (0 601 8C1 300). Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 00A). Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
270 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
620 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
350 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
270 x 620 x 350 mm
Positionierung:
Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
GWS 22-230 J - Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz | GWS 22-230 J - hohe Abtragsleistung dank neuem 2200-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse | GWS 880 - ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design. Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
Titel:
Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional (0 601 8C1 300) | Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 00A) | Karton
SOL Datum:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
2
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Bruttogewicht:
10,72 kg
Nettogewicht:
8 kg
Volumen:
58,6 dm3
Abmessung Länge:
620 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
350 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, winkelschneider bosch, elektro winkelschleifer, Winkelschleifersatz, Winkelschleifer-Set
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 106,86*
Sonstiges
Bosch
06018C1301
ab € 116,46*
Sonstiges
Bosch
060139600A
ab € 43,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.